Kim loại Anderson 706123-0804 | 46m435 Núm vú | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706123-0804 Núm vú 1/2 x 1/4 Inch Mnpt Đồng thau chì thấp | AG6TBT 46M435

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0804 Núm vú 1/2 x 1/4 inch Mnpt Chì đồng thau thấp

Trong kho
Khoản mục: AG6TBT Mẫu: 706123-0804Tham chiếu chéo: 46M435

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€13.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Kết nốiMNPT
Chiều dài1 19 / 64 "
Vật chấtĐồng thau thấp
Bên ngoài Dia.1"
Kích thước đường ống1 / 2 "x 1 / 4"
Sức ép1200 PSI
Schedule40
Nhiệt độ. Phạm vi-65 đến 250 độ F
KiểuỐng, Lắp, Núm vú, Có ren cả hai đầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706123-0604 Núm vú 3/8 x 1/4 Inch Mnpt Đồng thau chì thấp | AD6NVD 46M436 706123-06041 13 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€5.78
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706123-0602 Núm vú 3/8 x 1/8 Inch Mnpt Đồng thau chì thấp | AD6NVE 46M437 706123-06021.125 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"€7.93
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706123-1208 Núm vú 3/4 x 1/2 Inch Mnpt Đồng thau chì thấp | AG6TBQ 46M433 706123-12081.5 "1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€21.58
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706123-0806 Núm vú 1/2 x 3/8 Inch Mnpt Đồng thau chì thấp | AG6TBR 46M434 706123-08061 13 / 32 "1"1 / 2 "x 3 / 8"€13.55
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706123-0402 Núm vú 1/4 x 1/8 Bằng đồng thau chì thấp Mnpt | AG6TBU 46M438 706123-04021 7 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"€3.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0804 Núm vú 1/2 x 1/4 inch Mnpt Chì đồng thau thấp
€13.70 /đơn vị