SNAP-TITE Coupler, Thép, 1/4-18
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Chiều dài | Max. Sức ép | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Vật liệu con dấu | Thiết kế van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEAC4-4FV | FNPT | 3.8 gpm | - | 3000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €87.85 | |
A | VAC4-4F | FNPT | 3.8 gpm | 1.625 " | 3000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €49.42 | |
B | VHC4-4FV | FNPT | 3.8 gpm | - | 6500 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €36.45 | |
C | VEAC4-4 triệu | MNPT | 3.8 gpm | 2 1 / 16 " | 3000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €48.69 | |
D | VHC4-4M | MNPT | 3.8 gpm | 2 3 / 32 " | 6500 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €37.17 | |
C | VEAC4-4MV | MNPT | 3.8 gpm | - | 3000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €95.24 | |
D | VHC4-4MV | MNPT | 3.8 gpm | - | 6500 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €38.88 | |
D | VIHC4-4M | MNPT | 3.8 gpm | 2 3 / 32 " | 6500 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €48.34 | |
E | 71-3C4-4F | NPFT | 5 gpm | 1 31 / 32 " | 10,000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | Mặt đỏ bừng | €125.82 | |
E | 71-3C4-4FV | NPFT | 5 gpm | - | 10,000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | Mặt đỏ bừng | €139.65 | |
B | VHC4-4F | NPTF | 3.8 gpm | 1 21 / 32 " | 6500 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €34.65 | |
B | VIHC4-4F | NPTF | 3.8 gpm | 1 21 / 32 " | 6500 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €45.70 | |
F | PHC4-4F | NPTF | 3.8 gpm | 1 11 / 32 " | 11,000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €21.34 | |
F | PHC4-4FV | NPTF | 3.8 gpm | - | 11,000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €23.47 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Ống ly tâm và phụ kiện
- Phụ kiện không khí linh hoạt
- Thợ làm lông không dây
- Kẹp ống
- Khung giữ tấm lọc
- Bảo vệ Flash Arc
- Kiểm tra thuộc tính không điện
- Thiết bị và bọc màng co được kích hoạt bằng nhiệt
- Cầu chì
- van
- MILWAUKEE VALVE Van bi 316 chiều bằng thép không gỉ 3, FNPT x FNPT x FNPT
- SPEEDAIRE Xi lanh khí tròn tác động kép, Giá đỡ xoay, Đường kính lỗ khoan 3/4"
- WILKERSON Bộ điều chỉnh tỷ lệ điện tử
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường hồi thủy lực trao đổi, lưới thép, 25 Micron, con dấu Viton
- COOPER B-LINE Bộ dụng cụ cách ly giá đỡ thiết bị tự hỗ trợ
- SPEARS VALVES Bộ lọc PVC Y, Đầu ổ cắm, EPDM
- SECURALL PRODUCTS Tủ khóa lưu trữ hóa chất dòng AG3800
- PARKER Hệ thống thoát nước tự động
- LINN GEAR Nhông xích Idler, xích 100
- REMCO Máy nạo 4 inch