Snap-tite Phc4-4f | Thân khớp nối Thân thép 1/4-18 1/4 Inch | 20lf75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE PHC4-4F Thân ghép 1 / 4-18 1/4 Inch Thân thép | AF6WCD 20LF75

SNAP-TITE Thân khớp nối PHC4-4F Thân thép 1/4-18 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WCD phần: PHC4-4FTham chiếu chéo: 20LF75
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
€23.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng3.8 gpm
Chiều dài1 11 / 32 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép11,000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máyKhông
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1 / 4 "-18
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS7307995045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE PHC4-4FV Thân ghép 1 / 4-18 Thân thép | AF6WCE 20LF76 PHC4-4FVNPTF3.8 gpm-11,000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€25.53
SNAP-TITE VEAC4-4F Thân ghép 1 / 4-18 1/4 Inch Thân thép | AF6WKM 20LH52 VAC4-4FFNPT3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€53.84
SNAP-TITE VEAC4-4FV Thân Coupler 1/4-18 Thân thép | AF6WKN 20LH53 VEAC4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€96.89
SNAP-TITE VEAC4-4M Thân Coupler 1 / 4-18 1/4 Inch Thân thép | AF6WKP 20LH54 VEAC4-4 triệuMNPT3.8 gpm2 1 / 16 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€53.43
SNAP-TITE VEAC4-4MV Thân ghép 1 / 4-18 Thân thép | AF6WKQ 20LH55 VEAC4-4MVMNPT3.8 gpm-3000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€105.04
SNAP-TITE VHC4-4F Thân ghép 1 / 4-18 1/4 Inch Thân thép | AF6WMC 20LH89 VHC4-4FNPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€35.19
SNAP-TITE VHC4-4FV Thân ghép 1 / 4-18 Thân thép | AF6WMD 20LH90 VHC4-4FVFNPT3.8 gpm-6500 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€40.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối PHC4-4F Thân thép 1/4-18 1/4 inch
€23.07 /đơn vị