ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-03 Chèn Chèn đồng thau Chèn Thấp 3 / 16in
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chèn |
Vật liệu cơ bản | Kim loại |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau thấp |
Kiểu kết nối | Chèn |
Max. Sức ép | 400 psi |
Nhiệt độ. Phạm vi | -65 độ đến 250 độ F |
Kích thước ống | 3 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 7412200000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.