Kim loại Anderson 700072-1008 | Nhánh Tee Đồng thau chì thấp 150 Psi | 20xm88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700072-1008 Chi nhánh Tee Đồng thau chì thấp 150 Psi | AF7EWD 20XM88

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-1008 Nhánh Tee bằng đồng chì thấp 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7EWD Mẫu: 700072-1008Tham chiếu chéo: 20XM88
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
€50.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChi nhánh Tee
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén11/16-20 x 13/16-18
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700072-0402 Chi nhánh Tee Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EVY 20XM83 700072-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€17.55
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700072-0404 Chi nhánh Tee Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EVZ 20XM84 700072-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€23.68
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700072-0502 Chi nhánh Tee Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EWA 20XM85 700072-05025/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "€21.92
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700072-0504 Chi nhánh Tee Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EWB 20XM86 700072-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700072-0808 Chi nhánh Tee Đồng thau chì thấp 200 Psi | AF7EWC 20XM87 700072-080811 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "€46.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-1008 Nhánh Tee bằng đồng chì thấp 150 Psi
€50.99 /đơn vị