ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 Nhánh Tee bằng đồng chì thấp 300 Psi
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chi nhánh Tee |
Vật liệu cơ bản | Thau |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau thấp |
Kích thước chủ đề nén | 7/16-24 x 1/2-24 |
Max. Sức ép | 300 psi |
Kích thước đường ống | 1 / 4 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -65 độ đến 250 độ F |
Kích thước ống | 5 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 7412200045 |
Mô hình | Kích thước chủ đề nén | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
700072-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €17.55 | |
700072-0404 | 7 / 16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €23.68 | |
700072-0502 | 5/16-24 x 1/2-24 | 300 psi | 1 / 8 " | 5 / 16 " | €21.92 | |
700072-0808 | 11 / 16-20 | 200 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €46.10 | |
700072-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | €50.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.