Kim loại Anderson 700066-0606 | Đầu Nối Nữ 46m556 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700066-0606 Đầu nối Đồng thau chì thấp nén x Nữ 3/8in | AG6TGK 46M556

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Đầu nối 700066-0606 Nén đồng chì thấp x Nữ 3 / 8in

Trong kho
Khoản mục: AG6TGK Mẫu: 700066-0606Tham chiếu chéo: 46M556
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
€8.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcConnector nữ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén9 / 16-24
Kiểu kết nốiNén x FNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700066-0604 Đầu nối Đồng thau chì thấp nén x Nữ 3/8 Inch x 1/4in | AG6TGL 46M557 700066-06045 / 8 "1 / 4 "-3 / 8 "€7.63
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 1466X4X4 Đầu nối cái nén bằng đồng thau 150psi | AH3PXT 32WG52 1466X4X4-1 / 4 "7 / 16-241 / 4 "€20.74
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 1466X6X2 Đầu nối cái nén 150psi | AH3PXU 32WG53 1466X6X2-3 / 8 "17 / 32-241 / 8 "€18.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Đầu nối 700066-0606 Nén đồng chì thấp x Nữ 3 / 8in
€8.74 /đơn vị