Kim loại Anderson 700062-02 | Liên minh nén đồng thau chì thấp 1/8in | 46m568 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700062-02 Nén đồng thau chì thấp 1/8in | AG6TGY 46M568

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-02 Union Low Lead Brass Compression 1 / 8in

Trong kho
Khoản mục: AG6TGY Mẫu: 700062-02Tham chiếu chéo: 46M568
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
€5.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén5 / 16-24
Kiểu kết nốiNén
Kích thước hex5 / 16 "
Max. Sức ép400 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700062-10 Nén đồng thau chì thấp 5/8in | AG6TGR 46M562 700062-1013 / 16-1813 / 16 "150 psi5 / 8 "€20.16
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700062-08 Nén đồng thau chì thấp 1/2in | AG6TGT 46M563 700062-0811 / 16-209 / 16 "200 psi1 / 2 "€15.58
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700062-06 Nén đồng thau chì thấp 3/8in | AG6TGU 46M564 700062-069 / 16-249 / 16 "200 psi3 / 8 "€10.12
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700062-05 Nén đồng thau chì thấp 5/16in | AG6TGV 46M565 700062-051 / 2-241 / 2 "300 psi5 / 16 "€9.17
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700062-04 Nén đồng thau chì thấp 1/4in | AG6TGW 46M566 700062-047 / 16-247 / 16 "300 psi1 / 4 "€7.22
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700062-03 Nén đồng thau chì thấp 3/16in | AG6TGX 46M567 700062-033 / 8-243 / 8 "400 psi3 / 16 "€5.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-02 Union Low Lead Brass Compression 1 / 8in
€5.80 /đơn vị