Ams 405.04 | Lớp lót, Đường kính 1-1/2 inch, Chiều dài 6 inch, Nhôm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMS 405.04 Liner, Đường kính 1-1 / 2 inch, Chiều dài 6 inch, Nhôm | AD8JJF 4KLZ4

AMS 405.04 Liner, Đường kính 1-1/2 inch, Chiều dài 6 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AD8JJF phần: 405.04Tham chiếu chéo: 4KLZ4
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
€14.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLót cốc
đường kính1 1 / 2 "
Chiều dài6"
Vật chấtNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7608100090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiGiá cả
AMS 405.57 Liner, Đường kính 1-1 / 2 inch, Chiều dài 12 inch, Nhôm | AD8JJG 4KLZ5 405.571 1 / 2 "12 "€20.78
Tấm lót AMS 404.11, Đường kính 2 inch, Chiều dài 1 inch, Nhôm | AD8JJH 4KLZ6 404.112"1"€6.98
Tấm lót AMS 404.12, Đường kính 2 inch, Chiều dài 2 inch, Nhôm | AD8JJJ 4KLZ7 404.122"2"€7.49
AMS 404.13 Liner, Đường kính 2 inch, Chiều dài 3 inch, Nhôm | AD8JJK 4KLZ8 404.132"3"€8.06
AMS 404.15 Lót, Đường kính 2 inch, Chiều dài 4 inch, Nhôm | AD8JJL 4KLZ9 404.152"4"€9.11
AMS 404.16 Liner, Đường kính 2 inch, Chiều dài 6 inch, Nhôm | AD8JJM 4KMA1 404.162"6"€10.68
Tấm lót AMS 405.45, Đường kính 2 inch, Chiều dài 8 inch, Nhôm | AD8JJN 4KMA2 405.452"8"€15.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMS 405.04 Liner, Đường kính 1-1/2 inch, Chiều dài 6 inch, Nhôm
€14.96 /đơn vị