Ampco H-38fg | Búa lùi không phát ra tia lửa Đường kính 5/8 inch. | 46c054 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL H-38FG Búa lùi không phát ra tia lửa Đường kính 5/8 inch | AD6MGZ 46C054

AMPCO METAL H-38FG Búa lùi Đường kính 5/8 inch không phát tia lửa

Trong kho
Khoản mục: AD6MGZ phần: H-38FGTham chiếu chéo: 46C054
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
€456.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSao lưu Hammer
HandleSợi thủy tinh
Trưởng Chiều dài7 13 / 16 "
Vật liệu đầuĐồng nhôm niken cường độ cao
Trọng lượng đầu2 lb
Trưởng Width1.187 "
Chiều dài tổng thể14 "
KiểuKhông đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn
UPC702535880385

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8205203000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng Chiều dàiVật liệu đầuTrọng lượng đầuTrưởng WidthGiá cả
AMPCO METAL H-36FG Búa lùi không phát ra tia lửa Đường kính 1/2 inch | AF7LTR 21XV13 H-36FG7.875 "Nickel nhôm đồng1.45 lb1.25 "€437.55
AMPCO METAL H-34FG Búa lùi không phát ra tia lửa Đường kính 3/8 inch | AF7LTT 21XV14 H-34FG7 13 / 16 "Nickel nhôm đồng1.4 lb1.187 "€360.58
AMPCO METAL H-32FG Búa lùi không phát ra tia lửa Đường kính 5/16 inch | AF7LTU 21XV15 H-32FG7 13 / 16 "Nickel nhôm đồng1.35 Lb.1.25 "€377.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL H-38FG Búa lùi Đường kính 5/8 inch không phát tia lửa
€456.20 /đơn vị