Ống lót máy khoan Mỹ Hv34518 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng nâng máy khoan AMERICAN HV34518, Tải trọng 1500Kg, Kích thước ren M14x2.0, Mô-men xoắn 45 Nm | CD6KPP

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng HV34518, Tải trọng 1500Kg, Kích thước ren M14x2.0, Mô-men xoắn 45 Nm

Trong kho
Khoản mục: CD6KPP phần: HV34518
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
€147.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Chiều rộng bên trong48 mm
Tải trọng1500Kg
Vật chất4140 thép hợp kim
Phong trào360 Độ. Xoay, 180 độ. trục
Chiều cao tổng thể160.2 mm
Hệ thống đo lườngmetric
bề dầy19.1 mm
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đềM14x2.00
Mô-men xoắn45 Nm
Chiều rộng88.9 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)16.1
Chiều dài tàu (cm)8.99
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Vòng nâng bằng thép hợp kim cường độ cao được rèn và gia công
  • Bail phủ bột màu cam có thể nhìn thấy rõ
  • Linh kiện mạ chống ăn mòn – Niken điện phân (AMS-C-26074 Loại 1 Hạng B)
  • Đã kiểm tra tải bằng chứng 200%
  • Được tuần tự hóa riêng lẻ
  • Kích thước tiêu chuẩn và số liệu khác có sẵn
  • Chọn kích cỡ từ 550-30,000 lbs
  • Xoay 360°, Xoay 180°
  • Dễ dàng tháo rời và lắp ráp lại để kiểm tra
  • Biên dịch với ASME-B30.26
  • Yếu tố thiết kế 5:1
  • Không giống như bu lông mắt, vòng nâng xoay duy trì công suất tối đa ở góc 0-90 độ so với trục bu lông.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngChiều rộng bên trongTải trọngChiều cao tổng thểbề dầyĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềMô-men xoắnGiá cả
Vòng nâng máy khoan AMERICAN HV34212, Tải trọng 400Kg, Cỡ ren M8x1.25, Mô-men xoắn 9.5 Nm | CD6KPL HV3421258.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5 Nm€116.97
Vòng nâng KHOAN MỸ HV34312, Tải trọng 450Kg, Cỡ ren M10x1.5, Mô-men xoắn 16 Nm | CD6KPM HV3431258.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm€116.97
Vòng nâng máy khoan AMERICAN HV34515, Tải trọng 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm | CD6KPN HV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm€147.15
Vòng nâng KHOAN MỸ HV34614, Tải trọng 1900Kg, Cỡ ren M16x2.0, Mô-men xoắn 80 Nm | CD6KPQ HV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm€147.15
Vòng nâng KHOAN MỸ HV34714, Tải trọng 2200Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 135 Nm | CD6KPR HV3471488.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135 Nm€147.15
Vòng nâng KHOAN MỸ HV34102, Tải trọng 4200Kg, Kích thước ren M24x3.0, Mô-men xoắn 311 Nm | CD6KPT HV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm€362.36
Vòng nâng KHOAN MỸ HV34105, Tải trọng 4500Kg, Kích thước ren M30x3.5, Mô-men xoắn 311 Nm | CD6KPU HV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm€362.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng HV34518, Tải trọng 1500Kg, Kích thước ren M14x2.0, Mô-men xoắn 45 Nm
€147.15 /đơn vị