NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng VIS hạng nặng®, hệ mét
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Chiều rộng bên trong | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | bề dầy | Độ dài chủ đề | Kích thước chủ đề | Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HV34312 | 58.2mm | 31.8 mm | 450Kg | 98mm | 11.1 mm | 16mm | M10x1.50 | 16 Nm | €116.97 | |
A | HV34212 | 58.2mm | 31.8 mm | 400Kg | 98mm | 11.1 mm | 16mm | M8x1.25 | 9.5 Nm | €116.97 | |
A | HV34614 | 88.9 mm | 48 mm | 1900Kg | 159.9 mm | 19.1 mm | 25mm | M16x2.00 | 80 Nm | €147.15 | |
A | HV34714 | 88.9 mm | 48 mm | 2200Kg | 159.6 mm | 19.1 mm | 25mm | M20x2.50 | 135 Nm | €147.15 | |
A | HV34515 | 88.9 mm | 48 mm | 1050Kg | 159.9 mm | 19.1 mm | 25mm | M12x1.75 | 37 Nm | €147.15 | |
A | HV34518 | 88.9 mm | 48 mm | 1500Kg | 160.2 mm | 19.1 mm | 25mm | M14x2.00 | 45 Nm | €147.15 | |
A | HV34105 | 129.5 mm | 71.4 mm | 4500Kg | 225.2 mm | 25.4 mm | 38mm | M30x3.5 | 311 Nm | €362.36 | |
A | HV34102 | 129.5 mm | 71.4 mm | 4200Kg | 215.2 mm | 25.4 mm | 28mm | M24x3.0 | 311 Nm | €362.36 |