Ống lót máy khoan Mỹ 29830 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 29830, Tải trọng 2250Kg, Kích thước ren M30x3.5, Mô-men xoắn 155.5 Nm | CD6KHR

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 29830, Khả năng chịu tải 2250Kg, Kích thước ren M30x3.5, Mô-men xoắn 155.5 Nm

Trong kho
Khoản mục: CD6KHR phần: 29830
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
€748.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Chiều dài bên trong67 mm
Chiều rộng bên trong58.7 mm
Tải trọng2250Kg
Vật chấtThép không gỉ
Phong trào360 Độ. Xoay, 180 độ. trục
Chiều cao tổng thể219.8 mm
Hệ thống đo lườngmetric
bề dầy25.4 mm
Độ dài chủ đề54mm
Kích thước chủ đềM30x3.5
Mô-men xoắn155.5 Nm
Chiều rộng130.5 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.27
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)13.13
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Chất liệu: Thép không gỉ dòng 300
  • Hệ số thiết kế: 5:1, Vòng nâng giữ nguyên tải trọng định mức từ 0 đến 90 độ tính từ trục bu lông, Dung sai tiêu chuẩn ± 030 inch trừ khi có quy định khác
  • Phạm vi di chuyển: Xoay 360°, Xoay 180° khi chịu tải
  • Thông số kỹ thuật: NDT: Đã kiểm tra 100% chất lỏng thẩm thấu theo tiêu chuẩn ASTM E1417, Quy trình tinh chế: Làm sạch & thụ động theo tiêu chuẩn ASTM A967, QQ-P-35 LOẠI II
  • Các ứng dụng điển hình: Sử dụng thép không gỉ cho môi trường nhiệt độ ăn mòn, đông lạnh hoặc tăng cao
  • Đã kiểm tra tải bằng chứng 150%
  • Đánh số sê-ri riêng
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnChiều rộngChiều rộng bên trongĐộ dài chủ đềChiều dài bên trongChiều cao tổng thểGiá cả
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 29808, Tải trọng 200Kg, Kích thước ren M8x1.25, Mô-men xoắn 4.75 Nm | CD6KHD 29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€372.94
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 29810, Tải trọng 225Kg, Kích thước ren M10x1.5, Mô-men xoắn 8 Nm | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€372.94
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 29812, Tải trọng 525Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 18.5 Nm | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€451.25
AMERICAN DRILL BUSHING 29814 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 525Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 18.5 Nm | CD6KHG 29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€515.40
AMERICAN DRILL BUSHING 29816 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 950Kg, Kích thước ren M16x2.0, Mô-men xoắn 40 Nm | CD6KHH 29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€451.25
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 29818, Tải trọng 950Kg, Kích thước ren M16x2.0, Mô-men xoắn 40 Nm | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€535.54
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 29820, Tải trọng 1100Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 67.5 Nm | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€458.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 29830, Khả năng chịu tải 2250Kg, Kích thước ren M30x3.5, Mô-men xoắn 155.5 Nm
€748.04 /đơn vị