ADB HOIST RINGS MFG. Safety Engineered Hoist Rings, Stainless Steel, Metric
Phong cách | Mô hình | Tải trọng | Kích thước chủ đề | Mô-men xoắn | Chiều rộng | Chiều rộng bên trong | Độ dài chủ đề | Chiều dài bên trong | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29808 | 200Kg | M8x1.25 | 4.75 Nm | 46.7 mm | 19.1 mm | 17mm | 32.1 mm | 84.8 mm | €372.94 | |
A | 29810 | 225Kg | M10x1.50 | 8 Nm | 46.7 mm | 19.1 mm | 17mm | 30.2 mm | 84.8 mm | €372.94 | |
A | 29812 | 525Kg | M12x1.75 | 18.5 Nm | 89.4 mm | 38 mm | 19mm | 59.4 mm | 140.4 mm | €451.25 | |
A | 29814 | 525Kg | M12x1.75 | 18.5 Nm | 89.4 mm | 38 mm | 19mm | 108.6 mm | 189.6 mm | €515.40 | |
A | 29816 | 950Kg | M16x2.00 | 40 Nm | 89.4 mm | 38 mm | 24mm | 55.4 mm | 145.4 mm | €451.25 | |
A | 29818 | 950Kg | M16x2.00 | 40 Nm | 89.4 mm | 38 mm | 24mm | 104.4 mm | 194.6 mm | €535.54 | |
A | 29820 | 1100Kg | M20x2.50 | 67.5 Nm | 89.4 mm | 38 mm | 30mm | 51.4 mm | 151.4 mm | €458.89 | |
A | 29821 | 1100Kg | M20x2.50 | 67.5 Nm | 89.4 mm | 38 mm | 30mm | 100.6 mm | 200.6 mm | €524.14 | |
A | 29822 | 1500Kg | M20x2.50 | 67.5 Nm | 130.5 mm | 58.7 mm | 29mm | 77 mm | 194.8 mm | €723.93 | |
A | 29823 | 1500Kg | M20x2.50 | 67.5 Nm | 130.5 mm | 58.7 mm | 29mm | 117.9 mm | 235.7 mm | €826.88 | |
A | 29824 | 2100Kg | M24x3.0 | 155.5 Nm | 130.5 mm | 58.7 mm | 34mm | 73 mm | 199.8 mm | €723.93 | |
A | 29826 | 2100Kg | M24x3.0 | 155.5 Nm | 130.5 mm | 58.7 mm | 34mm | 113.9 mm | 240.7 mm | €721.24 | |
A | 29832 | 2250Kg | M30x3.5 | 155.5 Nm | 130.5 mm | 58.7 mm | 54mm | 109.9 mm | 260.7 mm | €921.77 | |
A | 29830 | 2250Kg | M30x3.5 | 155.5 Nm | 130.5 mm | 58.7 mm | 54mm | 67 mm | 219.8 mm | €748.04 | |
A | 29840 | 3500Kg | M30x3.5 | 318.6 Nm | 165.1 mm | 81.3 mm | 46mm | 106.3 mm | 267.7 mm | €1,409.84 | |
A | 29842 | 3500Kg | M30x3.5 | 318.6 Nm | 165.1 mm | 81.3 mm | 66mm | 106.3 mm | 287.7 mm | €1,409.84 | |
A | 29850 | 5500Kg | M36x4.0 | 542.7 Nm | 217.2 mm | 106.7 mm | 69 mm | 164.8 mm | 385.7 mm | €2,026.67 | |
A | 29852 | 6250Kg | M42x4.5 | 542.7 Nm | 217.2 mm | 106.7 mm | 79 mm | 158.8 mm | 395.7 mm | €2,156.05 | |
A | 29854 | 7250Kg | M48x5.0 | 542.7 Nm | 217.2 mm | 106.7 mm | 79 mm | 152.8 mm | 395.7 mm | €2,156.05 | |
A | 29860 | 11000Kg | M64x6.0 | 1423.7 Nm | 296.4 mm | 146.1 mm | 102 mm | 203.3 mm | 530.5 mm | €6,032.77 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện bộ đo lường Manifold
- Hộp cuộc gọi không dây
- Van giảm áp và chân không
- Lốp và bánh xe
- Ánh sáng cảnh quan
- Động cơ HVAC
- Bộ lau bụi và miếng lau
- Dây và phụ kiện dây
- Xe bán lẻ và Xe tải
- Bên dưới các phụ kiện nâng móc
- 3M Băng keo
- MAG-MATE Quảng trường hàn từ tính
- TSUBAKI Xích lăn
- REVCOR Cánh quạt, 14 inch
- LIFT PRODUCTS Dòng LPT-035-60, Bàn nâng dạng kéo
- PASS AND SEYMOUR Công tắc bốn chiều được chiếu sáng dòng Radiant
- HOFFMAN Tấm ốp nhỏ loại 1
- GE LIGHTING Bóng đèn LED thay thế
- PANDUIT Pin thiết bị đầu cuối
- SPECTROLINE Thuốc nhuộm huỳnh quang UV Oil Glo Ultra Green