Altronix NetWay1BT single port midspan injector cung cấp PoE công suất lên tới 90W trên mỗi cổng và truyền dữ liệu (văn bản, âm thanh & video) với tốc độ lên tới 1000 Mbps tới các thiết bị tuân thủ PoE như camera IP, điểm truy cập không dây, điện thoại VoIP và các thiết bị mạng công suất cao khác được đặt ở khoảng cách lên đến 100 mét từ kim phun. Nó có cáp mạng tiêu chuẩn (CAT5e hoặc cao hơn), cùng với cấu hình 4 cặp để cung cấp năng lượng & dữ liệu, đồng thời hỗ trợ kết nối ethernet chéo tự động RJ45 để có kết nối mạnh mẽ và nhanh chóng. Bộ cấp nguồn PoE NetWay1BT cũng cung cấp khả năng bảo vệ và tự động phát hiện các thiết bị cũ cho các thiết bị không cấp nguồn PoE bằng cách sử dụng kết nối điện áp 115 / 230VAC, do đó đảm bảo an toàn tối đa cho thiết bị. Nó còn đi kèm với chế độ PoE và đèn LED chỉ báo nguồn để cho phép dễ dàng theo dõi thời gian sử dụng nguồn PoE thực tế của các thiết bị được kết nối. Các đèn chỉ báo LED này có các màu đỏ, vàng và xanh lục mô tả trạng thái liên kết PoE BẬT, BẬT nguồn và liên kết IP tương ứng. Altronix PoE injector có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ -22 độ đến 167 độ F. Nó hoạt động tốt ở độ cao lên tới 609.6 mét trong điều kiện độ ẩm không ngưng tụ nằm trong khoảng từ 20 đến 85%.
Sử dụng:
Altronix NetWay1BT có thể kết nối bộ tiêm giữa nhịp một cổng với cả thiết bị PoE và không phải PoE như camera PoE, camera IP, điện thoại VoIP, điểm truy cập không dây và các thiết bị mạng công suất cao khác.
Tính năng, đặc điểm:
- Bộ cấp PoE giữa nhịp một cổng của Altronix NetWay1BT được thiết kế để cung cấp PoE / POE+ và Hi-PoE với công suất lên đến 90W trên mỗi cổng.
- Thiết bị này yêu cầu nguồn điện đầu vào 115VAC / 230VAC.
- Nó cũng được sử dụng để truyền dữ liệu (văn bản, video và âm thanh) với tốc độ lên tới 1000 Mbps tới các thiết bị tuân thủ PoE như camera an ninh, thiết bị, điểm truy cập không dây và điện thoại VoIP, bất kể khoảng cách (lên tới 100 mét).
- Bộ cấp nguồn PoE này được trang bị các tính năng an toàn, cho phép bảo vệ ngắn mạch và tự động phát hiện các thiết bị/máy ảnh không cấp nguồn PoE bằng cách sử dụng kết nối điện áp thấp 115/230VAC, do đó đảm bảo an toàn tối đa cho thiết bị.
- Nó được trang bị cáp mạng tiêu chuẩn (CAT5e hoặc cao hơn), cùng với cấu hình 4 cặp để cung cấp cả nguồn và dữ liệu.
- Kim phun giữa NetWay1BT có thể đáp ứng RJ45, kết nối ethernet chéo tự động cho kết nối mạnh mẽ và nhanh chóng.
- Nó được cung cấp với chế độ PoE và các chỉ báo LED nguồn để dễ dàng theo dõi thời gian sử dụng nguồn PoE thực tế của các thiết bị được cấp nguồn được kết nối.
- Các chỉ báo màu đỏ mô tả vị trí BẬT PoE & BẬT nguồn; trong khi màu vàng và xanh lá cây cho biết trạng thái liên kết IP.
- Cổng tuân thủ CE và IEEE 802.3bt được phê duyệt có thể hoạt động ở độ cao lên đến 609.6 mét trong điều kiện độ ẩm không ngưng tụ nằm trong khoảng từ 20 đến 85%.
- Altronix PoE injector có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ -22 độ đến 167 độ F.
Phụ kiện tương thích:
- Altronix CAT5e: Các cáp Altronix này được thiết kế cho bộ cấp PoE NetWay1BT của thương hiệu để truyền dữ liệu (âm thanh, hình ảnh và văn bản) ở tốc độ cao.
- Altronix RJ45: Các đầu nối ethernet này cho phép kết nối thiết bị mạnh mẽ và nhanh chóng.
- Altronix Kim phun công suất midspan NetWay1 mở rộng phạm vi dữ liệu thêm 100 m, để có được phạm vi tối đa là 600 m bằng cách sử dụng nhiều bộ lặp dựa trên yêu cầu của cổng thiết bị.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt:
- Bộ cấp nguồn PoE Altronix NetWay1BT đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế vì nó được chứng nhận CE (Tuân thủ Châu Âu).
Cài đặt:
- Chỉ gắn đầu phun NetWay1BT vào vị trí cần thiết trên bàn hoặc máy tính để bàn.
- Cắm dây nguồn AC đã được nối đất (đi kèm) vào đầu nối IEC 320 của thiết bị NetWay1BT. Sau đó, cắm thiết bị vào ổ cắm nối đất đáng tin cậy. Trong khi sử dụng nhiều thiết bị cùng một lúc, tổng xếp hạng của từng bảng tên không được vượt quá định mức của mạch cung cấp. Ngoài ra, không kết nối với ổ cắm được điều khiển bằng công tắc.
- Kết nối cáp có cấu trúc từ bộ chuyển mạch ethernet được liệt kê UL hoặc máy chủ video với giắc RJ45 được đánh dấu (IN) và thiết bị PoE với giắc RJ45 được đánh dấu (OUT) trên NetWay1BT.
- Đèn báo PoE ON LED sẽ sáng, cho biết trạng thái thiết bị PoE rằng nó được BẬT.
- Sau đó, cuối cùng kết nối thiết bị để thiết bị được cấp nguồn cho các đầu nối được đánh dấu (+ Aux. -).
Các Câu Hỏi Thường Gặp:
Q. Kim phun công suất midspan là gì?
A. Bộ cấp nguồn midspan là thiết bị PoE kết nối bộ chuyển mạch hoặc máy chủ dữ liệu không có khả năng PoE với thiết bị có khả năng PoE (chẳng hạn như điện thoại VoIP hoặc camera IP). Nói cách khác, các bộ cấp nguồn này bổ sung (hoặc cấp nguồn) vào cáp ethernet hoặc cáp dữ liệu để cấp nguồn cho các thiết bị PoE mà không cần kết nối từng thiết bị với một nguồn điện riêng.
Q. Chúng tôi có thể kết nối bất kỳ thiết bị PoE nào với bộ phun điện Netway1 không?
A. Altronix Netway1 tương thích với các thiết bị PoE yêu cầu định mức nguồn điện lên tới 15.4W.
Q. Mất bao nhiêu thời gian để trở lại hoạt động bình thường từ chế độ tắt PoE?
A. Mất khoảng 4 giây để trở lại hoạt động bình thường sau khi PoE tắt.
Q. Loại nguồn điện đầu vào nào được yêu cầu trong Netway1?
A. Khuyến nghị sử dụng nguồn cung cấp điện giới hạn kiểm soát truy cập được liệt kê UL (cho các ứng dụng UL294) hoặc máy biến áp / nguồn cấp danh định Loại 2 (cho các ứng dụng UL60950-1).