Bộ cấp nguồn một cổng Altronix NetWay1 cung cấp năng lượng và truyền dữ liệu (văn bản, âm thanh và video) khi được kết nối với các thiết bị Cấp nguồn qua Ethernet (PoE). Các thiết bị PoE này có thể ở khoảng cách tối đa 100m tính từ đầu phun NetWay1 giữa nhịp. Bộ cấp điện NetWay1 này cung cấp điện trực tiếp cho cáp ethernet/dữ liệu đã có sẵn, thay vì lắp đặt thêm ổ cắm điện, nhờ đó giảm được dây nối bổ sung. Công nghệ Power-over-Ethernet (PoE) cho phép cáp mạng mang đồng thời cả nguồn điện và dữ liệu.
Sử dụng:
Altronix NetWay1 có thể được kết nối với cả thiết bị PoE và không PoE (sử dụng phụ kiện):
- máy ảnh PoE
- Camera IP sử dụng mô-đun lặp NetWayXT (có sẵn riêng)
- Điện thoại VoIP
- Điểm truy cập không dây
- Âm thanh nối mạng
Tính năng, đặc điểm:
- Đầu phun một cực Altronix NetWay1 yêu cầu nguồn điện đầu vào 24VAC hoặc 24VDC (nguồn cung cấp hiện tại 1.2A)
- Cổng PoE cấp nguồn và truyền dữ liệu qua cáp ethernet (CAT5) với tốc độ dữ liệu tuân thủ 10/100 Base-T
- Cổng tuân thủ IEEE 802.3af mang lại mức công suất tối đa là 15.4W ở điện áp nguồn 48VDC
- Được tích hợp với các tính năng an toàn như bảo vệ ngắn mạch, tắt thủ công PoE (chỉ dành cho ứng dụng UL 60950-1) và cơ sở tự động phát hiện & bảo vệ của máy ảnh / thiết bị không phải PoE cũ
- Đi kèm với các chỉ báo LED: màu đỏ cho trạng thái cổng và màu vàng & xanh lá cây cho trạng thái liên kết IP
- Vỏ cách nhiệt nhỏ gọn được trang bị vỏ bọc styrene acrylonitrile butadiene tuân thủ RoHS và đầu vào & đầu cuối lò xo tắt PoE
- Hoạt động ở nhiệt độ và độ cao lần lượt từ 0 đến 49 độ C và -304.8 đến 3048m
Phụ kiện tương thích:
- Mô-đun bộ lặp NetWayXT để mở rộng phạm vi dữ liệu thêm 100m, để có được phạm vi tối đa là 600m bằng cách sử dụng nhiều bộ lặp dựa trên yêu cầu của cổng thiết bị
- Bộ chuyển đổi NetWay1512 để kết nối các camera IP cố định không tuân thủ PoE
Tiêu chuẩn và Phê duyệt:
- Được UL liệt kê cho Thiết bị Công nghệ Thông tin (UL60950-1), Đơn vị Hệ thống Kiểm soát Truy cập (UL294) và Kiểm soát Truy cập PoE (UL294)
- cUL được liệt kê cho Thiết bị Công nghệ Thông tin
- Được chứng nhận CE (Sự phù hợp của Châu Âu)
Cài đặt:
- Gắn cố định kim phun NetWay1 lên tường bằng dây buộc và / hoặc neo treo tường
- Kết nối với thiết bị Loại 2 hoặc LPS (nguồn điện hạn chế) được liệt kê UL để cung cấp nguồn điện đầu vào
- Sau đó, liên kết 24VAC / 24VDC với các thiết bị đầu cuối được đánh dấu (Đầu vào 24VAC / VDC) bằng cách sử dụng dây 22 - 16AWG.
- Gắn cáp có cấu trúc từ cổng [IN] vào bộ chuyển mạch ethernet được liệt kê UL hoặc máy chủ video
- Gắn một cáp có cấu trúc khác từ cổng [OUT] vào thiết bị PoE
- Đèn LED trạng thái cổng sáng trong trường hợp hoạt động bình thường và kết nối an toàn
- Để bắt đầu tắt PoE, đặt điện áp theo cách thủ công trong phạm vi từ 12 đến 24VAC hoặc 5 đến 24VDC cho các cực đầu vào được đánh dấu [Tắt PoE] trên bộ phun nguồn
- Thiết bị NetWay1 bắt đầu cung cấp điện bình thường cho các thiết bị tuân thủ PoE khi điện áp được đặt ra được loại bỏ khỏi các đầu nối tắt
Các Câu Hỏi Thường Gặp:
Q. Chúng tôi có thể kết nối bất kỳ thiết bị PoE nào với bộ phun điện Netway1 không?
A. Altronix Netway1 tương thích với các thiết bị PoE yêu cầu định mức nguồn điện lên tới 15.4W
Q. Mất bao nhiêu thời gian để trở lại hoạt động bình thường từ chế độ tắt PoE?
A. Mất khoảng 4 giây để trở lại hoạt động bình thường sau khi PoE tắt.
Q. Loại nguồn điện đầu vào nào được yêu cầu trong Netway1?
A. Khuyến nghị sử dụng nguồn cung cấp điện giới hạn kiểm soát truy cập được liệt kê UL (cho các ứng dụng UL294) hoặc máy biến áp / nguồn cấp danh định Loại 2 (cho các ứng dụng UL60950-1).