Altronix Netwayxt | Bộ lặp Poe | 6ukn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lặp ALTRONIX NetWayXT PoE, 100 m | AF2JXJ 6UKN6

ALTRONIX Bộ lặp NetWayXT PoE, 100 m

Trong kho
Khoản mục: AF2JXJ phần: NetWayXTTham chiếu chéo: 6UKN6
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
€227.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lặp PoE
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)1
Chiều cao bao vây (In.)3.75
Chiều rộng bao vây (In.)2.5
Kết thúcĐen
Điện áp đầu vào24VAC hoặc 24VDC
Vật chấtnhựa
Số lượng đầu ra1
Hạng mục phụNguồn điện: Treo tường
KiểuMô-đun trong nhà
UPC696719342502

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Mã HS8517620050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Mô-đun bộ mở rộng ethernet tuân thủ IEEE 802.3af (15W) để mở rộng dữ liệu video (lên đến 100 m)
  • Giao diện với NetWay midspans
  • Phạm vi tối đa: 600 m (sử dụng nhiều bộ lặp)
  • Tính năng nhỏ gọn, vỏ cách nhiệt và đèn báo LED
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 49 độ C (32 đến 120 độ F)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ lặp NetWayXT PoE, 100 m
€227.14 /đơn vị