Bộ phun PoE giữa nhịp một cổng Altronix NetWay112 cung cấp PoE công suất lên tới 15.4W trên mỗi cổng và truyền dữ liệu (văn bản, âm thanh & video) với tốc độ lên tới 10 Mbps tới các thiết bị tương thích PoE như camera IP, điểm truy cập không dây, điện thoại VoIP và các thiết bị có công suất cao khác các thiết bị mạng được đặt ở khoảng cách lên tới 100 mét tính từ đầu phun. Nó có cáp mạng tiêu chuẩn (CAT5e trở lên) để cung cấp cả nguồn điện và dữ liệu với kết nối mạnh mẽ và nhanh chóng. Bộ phun PoE NetWay112 cũng cung cấp khả năng bảo vệ và tự động phát hiện các thiết bị không có PoE bằng cách sử dụng kết nối điện áp thấp 12 / 16VDC, do đó đảm bảo an toàn tối đa cho thiết bị. Nó được trang bị đèn LED trạng thái PoE và các đầu cuối lò xo để tắt đầu vào và PoE. Việc tắt PoE này cho phép đặt lại máy ảnh và/hoặc thiết bị biên. Kim phun Altronix PoE có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ 32 độ đến 104 độ F. Nó hoạt động ở độ cao tối đa 3048 mét trong điều kiện độ ẩm không ngưng tụ lên tới 85%.
Sử dụng:
Bộ phun giữa nhịp một cổng Altronix NetWay112 có thể được kết nối với cả thiết bị PoE và không PoE như camera PoE, camera IP, điện thoại VoIP, điểm truy cập không dây và các thiết bị mạng công suất cao khác.
Tính năng, đặc điểm:
- Bộ phun PoE giữa nhịp một cổng Altronix NetWay112 phù hợp để cung cấp PoE / POE+ và Hi-PoE công suất lên tới 15.4W cho mỗi cổng.
- Kim phun này yêu cầu nguồn điện đầu vào 12/16VDC.
- Nó cũng được thiết kế để truyền dữ liệu (văn bản, video và âm thanh) với tốc độ lên tới 10 Mbps đến các thiết bị tương thích PoE như camera an ninh, thiết bị, điểm truy cập không dây và điện thoại VoIP, trong phạm vi 100 mét.
- Bộ phun PoE này được trang bị các tính năng an toàn, cho phép bảo vệ ngắn mạch và tự động phát hiện các thiết bị/máy ảnh không PoE bằng cách sử dụng kết nối điện áp thấp, từ đó đảm bảo an toàn tối đa cho thiết bị.
- Nó được trang bị cáp mạng tiêu chuẩn (CAT5e trở lên) để cung cấp cả nguồn điện và dữ liệu với kết nối mạnh mẽ và nhanh chóng.
- Nó được cung cấp với chế độ PoE và các chỉ báo LED nguồn để dễ dàng theo dõi thời gian sử dụng nguồn PoE thực tế của các thiết bị được cấp nguồn được kết nối.
- Cổng tương thích với chuẩn UL & IEEE 802.3af có thể cung cấp mức công suất tối đa là 15W, hoạt động ở độ cao lên tới 3048 mét trong điều kiện độ ẩm không ngưng tụ lên tới 85%.
- Altronix PoE injector có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ 32 độ đến 104 độ F.
Phụ kiện tương thích:
- Altronix CAT5e: Các loại cáp Altronix này được thiết kế cho bộ phun NetWay112 PoE của thương hiệu để truyền dữ liệu (âm thanh, hình ảnh và văn bản) với kết nối mạnh mẽ, tốc độ cao.
- Altronix trong nhà Bộ phun điện NetWay1 cung cấp năng lượng đáng tin cậy của Ethernet (PoE) cũng như mở rộng phạm vi dữ liệu thêm 100 m để đạt phạm vi tối đa 600 m bằng cách sử dụng nhiều bộ lặp dựa trên yêu cầu cổng của thiết bị.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt:
- Bộ phun PoE của Altronix NetWay112 đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế vì nó được liệt kê theo tiêu chuẩn UL 60950-1 (Thiết bị công nghệ thông tin) và được chứng nhận CE (Tuân thủ Châu Âu).
Cài đặt:
- Gắn kim phun NetWay112 một cách chắc chắn lên tường bằng dây buộc và/hoặc neo tường.
- Kết nối với thiết bị Loại 2 hoặc LPS (nguồn điện hạn chế) được liệt kê trong UL để cung cấp nguồn điện đầu vào.
- Sau đó, liên kết 12VDC/16VDC với các đầu cuối sử dụng dây 22 - 16 AWG.
- Gắn cáp có cấu trúc từ cổng [IN] vào bộ chuyển mạch ethernet được liệt kê bởi UL hoặc máy chủ video.
- Gắn một cáp có cấu trúc khác từ cổng [OUT] vào thiết bị PoE.
- Đèn LED trạng thái cổng sáng trong trường hợp hoạt động bình thường và kết nối an toàn.
- Để bắt đầu tắt PoE, đặt điện áp theo cách thủ công trong phạm vi từ 12 đến 24VAC hoặc 5 đến 24VDC cho các cực đầu vào được đánh dấu [Tắt PoE] trên bộ phun nguồn.
- Thiết bị NetWay112 bắt đầu cấp nguồn bình thường cho các thiết bị tuân thủ PoE khi điện áp đặt vào bị loại bỏ khỏi các cực tắt máy.
Các Câu Hỏi Thường Gặp:
Q. Chúng tôi có thể kết nối bất kỳ thiết bị PoE nào với bộ phun điện Netway1 không?
A. Altronix Netway1 tương thích với các thiết bị PoE yêu cầu định mức nguồn điện lên tới 15.4W.
Q. Mất bao nhiêu thời gian để trở lại hoạt động bình thường từ chế độ tắt PoE?
A. Mất khoảng 4 giây để trở lại hoạt động bình thường sau khi PoE tắt.
Q. Loại nguồn điện đầu vào nào được yêu cầu trong Netway1?
A. Khuyến nghị sử dụng nguồn cung cấp điện giới hạn kiểm soát truy cập được liệt kê UL (cho các ứng dụng UL294) hoặc máy biến áp / nguồn cấp danh định Loại 2 (cho các ứng dụng UL60950-1).
Q. Kim phun công suất midspan là gì?
A. Bộ cấp nguồn Midspan là thiết bị PoE kết nối bộ chuyển mạch hoặc máy chủ dữ liệu không có PoE với thiết bị có hỗ trợ PoE (chẳng hạn như điện thoại VoIP hoặc camera IP). Nói cách khác, những kim phun này bổ sung (hoặc cấp) nguồn vào cáp ethernet hoặc cáp dữ liệu để cấp nguồn cho các thiết bị PoE mà không cần kết nối từng thiết bị có nguồn điện riêng.
Kim phun PoE hoạt động như thế nào?
A. Thông qua các bộ chuyển mạch có khả năng PoE, dữ liệu sẽ di chuyển từ chúng đến bộ chuyển đổi, đưa dữ liệu đến camera IP qua 2 cặp dây trong cáp ethernet.