Altronix Altv2416cb | Nguồn điện 16ptc 24vac @ 8a | 4tey3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Nguồn ALTRONIX ALTV2416CB 16ptc 24vac @ 8a | AD9KNR 4TEY3

ALTRONIX ALTV2416CB Bộ nguồn 16ptc 24vac @ 8a

Trong kho
Khoản mục: AD9KNR phần: ALTV2416CBTham chiếu chéo: 4TEY3
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
€280.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 16PTC 24Vac @ 8A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.50
Chiều cao bao vây (In.)8.50
Chiều rộng bao vây (In.)7.50
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra24 VAC hoặc 28 VAC
Dòng ra24 VAC @ 8A hoặc 28 VAC @ 7A
Hạng mục phụNguồn điện: Treo tường
KiểuCamera quan sát AC, Treo tường
Điện áp đầu ra24 VAC hoặc 28 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.43
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Mã HS8504409530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Chiều rộng bao vây (In.)MụcSố lượng đầu raDòng raĐiện áp đầu raGiá cả
Bộ nguồn ALTRONIX ALTV2416, 24 VAC, 8 A, Lớp hoàn thiện màu xám, 60 Hz | AD9KMY 4TEW4 ALTV24163.508.507.50Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 8A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 8A hoặc 28 VAC @ 7A24 VAC hoặc 28 VAC€262.41
Bộ nguồn ALTRONIX ALTV2416300UCB3 Dây 16ptc 24vac/12.5a | AD9KMZ 4TEW5 ALTV2416300UCB33.2513.5013.00Nguồn điện 16PTC 24Vac / 12.5A Dây dòng24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A24 VAC hoặc 28 VAC€454.24
ALTRONIX ALTV2416300UCBM Bộ nguồn 16ptc Vỏ nhỏ | AD9KNA 4TEW6 ALTV2416300UCM3.758.507.50Bộ nguồn 16PTC 24Ac / 12.5A Vỏ nhỏ24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A24 VAC hoặc 28 VAC€399.24
ALTRONIX ALTV2416300UL Bộ nguồn camera quan sát, đầu vào 115VAC, 16 đầu ra được bảo vệ bằng cầu chì | AD9KNC 4TEW8 ALTV2416300UL3.2513.5013.00Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A24 VAC hoặc 28 VAC€446.00
ALTRONIX ALTV2416300UL3 Bộ nguồn camera quan sát, 16 đầu ra, dòng điện 28VAC @ 10A | AD9KND 4TEW9 ALTV2416300UL33.2513.5013.00Nguồn điện 16Fuse 24Vac 12.5A, Dây dòng24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A24 VAC hoặc 28 VAC€473.31
Bộ nguồn ALTRONIX ALTV2416300ULCB 16ptc 24vac @ 12.5a | AD9KNE 4TEX1 ALTV2416300ULCB3.2513.5013.00Nguồn điện 16PTC 24Vac @ 12.5A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A24 VAC hoặc 28 VAC€473.31
ALTRONIX ALTV2416300ULM Bộ nguồn camera quan sát, 28VAC @ 10A Nguồn cung cấp đầu ra hiện tại | AD9KNF 4TEX2 ALTV2416300ULM3.758.507.50Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A24 VAC hoặc 28 VAC€399.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX ALTV2416CB Bộ nguồn 16ptc 24vac @ 8a
€280.67 /đơn vị