Altronix Al400ulpd4 | Nguồn Điện 4 Cầu Chì 12dc/3.5a Hoặc 24dc/3a | 4tep4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn ALTRONIX AL400ULPD4 4 Cầu chì 12dc/3.5a Hoặc 24dc/3a | AD9KLC 4TEP4

ALTRONIX Nguồn cung cấp AL400ULPD4 4 Cầu chì 12dc / 3.5a Hoặc 24dc / 3a

Trong kho
Khoản mục: AD9KLC phần: AL400ULPD4Tham chiếu chéo: 4TEP4
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
€383.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn cung cấp 4Fuse 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.25
Chiều cao bao vây (In.)13.50
Chiều rộng bao vây (In.)13.00
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra12 VDC @ 4A hoặc 24 VDC @ 3A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.85
Chiều cao tàu (cm)37.34
Chiều dài tàu (cm)33.66
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Chiều rộng bao vây (In.)MụcVật chấtKiểuGiá cả
Bộ Nguồn ALTRONIX AL400ULPD4CB 4ptc 12dc/3.5a Hoặc 24dc/3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Nguồn điện 4PTC 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3AThépBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€410.73
Bộ nguồn thép ALTRONIX AL400ULPD8, 8 đầu ra hợp nhất, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Nguồn cung cấp 8Fuse 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3AThépBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€389.75
Bộ sạc nguồn ALTRONIX AL400ULPD8CB, Đầu ra PTC được xếp hạng Loại 2, Lớp hoàn thiện màu xám | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Nguồn điện 8PTC 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3AThépBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€431.84
Sạc Nguồn ALTRONIX AL400ULX, Đầu Ra 12/24VDC, Đầu Vào 3.5A 115VAC | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Nguồn điện 12 VDC @ 3.5A hoặc 24 VDC @ 3AThépNguồn điện / Bộ sạc€375.51
Bộ nguồn ALTRONIX AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Đầu ra được lọc | AD9KLH 4TEP9 AL400ULXB2---Điện nguồnPhenolic hoặc sợi thủy tinhNguồn điện / Bảng sạc€293.19
Bộ nguồn ALTRONIX AL400ULXPD16 16 Cầu chì | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Nguồn cung cấp 16Fuse 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3AThépBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€420.25
Bộ Nguồn ALTRONIX AL400ULXPD16CB 16ptc 12dc/3.5a Hoặc 24dc/3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Nguồn điện 16PTC 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3AThépBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€446.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Nguồn cung cấp AL400ULPD4 4 Cầu chì 12dc / 3.5a Hoặc 24dc / 3a
€383.67 /đơn vị