Altronix Al400ulxb2 | Nguồn điện 12vdc@3.5a Hoặc 24vdc@3a | 4tep9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn ALTRONIX AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Đầu ra được lọc | AD9KLH 4TEP9

ALTRONIX Nguồn cung cấp AL400ULXB2, Đầu ra lọc 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A

Trong kho
Khoản mục: AD9KLH phần: AL400ULXB2Tham chiếu chéo: 4TEP9
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
€293.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiện nguồn
Pin cần thiếtKhông
Chiều cao2.7 "
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Chiều dài4.6 "
Vật chấtPhenolic hoặc sợi thủy tinh
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra12 VDC @ 4A hoặc 24 VDC @ 3A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuNguồn điện / Bảng sạc
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Chiều rộng7.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)10.48
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Mã HS8504406018
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ nguồn Altronix AL400ULXB2 được sử dụng trong các hệ thống kiểm soát truy cập và an ninh nơi cần nguồn điện liên tục. Bộ nguồn này cung cấp nguồn điện ổn định cho các bộ phận bảo mật thiết yếu, chẳng hạn như camera an ninh, đầu đọc thẻ và hệ thống báo động. Nó đảm bảo rằng các thiết bị này tiếp tục hoạt động, ngay cả khi mất điện hoặc gián đoạn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ nguồn Altronix AL400ULXB2 có cấu trúc phenolic/sợi thủy tinh, đảm bảo độ bền và khả năng phục hồi trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
  • Nó cung cấp tùy chọn cấp nguồn ở hai đầu ra điện áp, cho phép người dùng lựa chọn giữa 12VDC hoặc 24VDC.
  • Thiết bị này có dòng điện đầu ra đáng kể là 12VDC ở 4A hoặc 24VDC ở 3A, cung cấp nguồn điện dồi dào cho các thiết bị được kết nối.
  • Nó hoạt động ở tần số đầu vào tiêu chuẩn 60 Hz, cung cấp đầu ra nguồn ổn định và đáng tin cậy cho các thiết bị được kết nối.
  • Bộ sạc nguồn điện này bao gồm các thành phần thiết yếu, chẳng hạn như dây dẫn pin và băng keo, giúp đơn giản hóa quá trình lắp đặt và bảo trì.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của bộ nguồn Altronix AL400ULXB2 là bao nhiêu?

A. Bộ nguồn này hoạt động ở nhiệt độ từ 0 đến 49 độ C để có hiệu suất đáng tin cậy.

H. Tôi có thể tích hợp hệ thống máy phát điện dự phòng vào bộ nguồn Altronix AL400ULXB2 này không?

A. Có, nó có thể được tích hợp với hệ thống máy phát điện dự phòng để dự phòng nguồn điện hai lớp, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn khi mất điện kéo dài.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Chiều rộng bao vây (In.)MụcVật chấtKiểuGiá cả
Bộ nguồn ALTRONIX AL400ULPD4 4 Cầu chì 12dc/3.5a Hoặc 24dc/3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Nguồn cung cấp 4Fuse 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3AThépBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€383.67
Bộ Nguồn ALTRONIX AL400ULPD4CB 4ptc 12dc/3.5a Hoặc 24dc/3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Nguồn điện 4PTC 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3AThépBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€410.73
Bộ nguồn thép ALTRONIX AL400ULPD8, 8 đầu ra hợp nhất, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Nguồn cung cấp 8Fuse 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3AThépBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€389.75
Bộ sạc nguồn ALTRONIX AL400ULPD8CB, Đầu ra PTC được xếp hạng Loại 2, Lớp hoàn thiện màu xám | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Nguồn điện 8PTC 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3AThépBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€431.84
Sạc Nguồn ALTRONIX AL400ULX, Đầu Ra 12/24VDC, Đầu Vào 3.5A 115VAC | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Nguồn điện 12 VDC @ 3.5A hoặc 24 VDC @ 3AThépNguồn điện / Bộ sạc€375.51
Bộ nguồn ALTRONIX AL400ULXPD16 16 Cầu chì | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Nguồn cung cấp 16Fuse 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3AThépBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€420.25
Bộ Nguồn ALTRONIX AL400ULXPD16CB 16ptc 12dc/3.5a Hoặc 24dc/3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Nguồn điện 16PTC 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3AThépBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€446.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Nguồn cung cấp AL400ULXB2, Đầu ra lọc 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A
€293.19 /đơn vị