Altronix Al1012ulm | Nguồn Điện 5 Cầu Chì 12VDC | 4teg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALTRONIX AL1012ULM Nguồn 5 Cầu chì 12vdc | AD9KHR 4TEG1

ALTRONIX Nguồn điện AL1012ULM 5 Cầu chì 12vdc

Trong kho
Khoản mục: AD9KHR phần: AL1012ULMTham chiếu chéo: 4TEG1
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
€526.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 5 Cầu chì 12 VDC @ 10A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)4.50
Chiều cao bao vây (In.)15.5
Chiều rộng bao vây (In.)12.00
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra12 VDC
Dòng ra10A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuNgắt kết nối nguồn điện Multi-OutPut / Bộ sạc cháy
Điện áp đầu ra12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.88
Chiều cao tàu (cm)34.29
Chiều dài tàu (cm)41.66
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcMụcSố lượng đầu raĐiện áp đầu raGiá cả
Bộ nguồn ALTRONIX AL1024ULM 5 Cầu chì 24vdc @ 10a | AD9KJD 4TEH3 AL1024ULMXámNguồn điện 5 Cầu chì 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.35
Bộ nguồn ALTRONIX AL1024ULMR 5 Cầu chì 24vdc @ 10a Đỏ | AD9KJE 4TEH4 AL1024ULMRđỏNguồn cung cấp 5Fuse 24 VDC @ 10A Red24 VDC24 VDC€615.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Nguồn điện AL1012ULM 5 Cầu chì 12vdc
€526.69 /đơn vị