Panme đo độ sâu Starrett 445bz-6rl, Đế lót | 2zud3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Panme đo độ sâu STARRETT 445BZ-6RL, Vỏ có đệm, 0 - 6 inch | AC4GXG 2ZUD3 / 52224

STARRETT Panme đo độ sâu 445BZ-6RL, Vỏ đệm, 0 - 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4GXG phần: 445BZ-6RLTham chiếu chéo: 2ZUD3 / 52224
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
€699.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo độ sâu
cái deBằng phẳng
Vật liệu đeThép cứng
Chiều dài cơ sở4"
Phong cách cơ sởFull
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Khóa loại hạtNhẫn
Chuyển động của vít1"
Số lượng que đo6
Phạm vi0 đến 6 "
Độ phân giải0.001 "
Que Dia.5 / 32 "
Loại queCó thể điều chỉnh, chắc chắn
Đầu ra SPCKhông
Con quayBằng phẳng
Vật liệu trục chínhThép cứng
thimbleRatchet
UPC993276520016

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS9017304000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Panme đo độ sâu Starrett 445 Series được thiết kế để đo độ sâu của các khe, lỗ, vai & hình chiếu
  • Có bộ phận bánh cóc & tốc độ kết hợp để đảm bảo điều chỉnh nhanh chóng và áp suất đồng đều và đai ốc khóa có khía dạng vòng để khóa an toàn
  • Các bề mặt đo và đế được làm cứng, có lớp phủ & mặt đất để có kết quả đọc chính xác và lớp hoàn thiện bằng chrome satin để giảm thiểu ánh sáng chói
  • Trục quay (Có / Không) (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQue Dia.Giá cả
Panme đo độ sâu STARRETT 449BZ-6R Không xoay 0-6 In | AE6MYB 5UAH4 / 52324 449BZ-6R0.045 "x 1/8"€836.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Panme đo độ sâu 445BZ-6RL, Vỏ đệm, 0 - 6 inch
€699.14 /đơn vị