Alpha Fittings 88130-04 | Union Elbow Brass Push-fit 1/4 Inch Pk5 | 31tt76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 88130-04 Union Elbow Brass Push-fit 1/4 Inch Pk5 | AG2NME 31TT76

ALPHA FITTINGS 88130-04 Union Elbow Brass Đẩy phù hợp 1/4 inch Pk5

Trong kho
Khoản mục: AG2NME Mẫu: 88130-04Tham chiếu chéo: 31TT76

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€49.30 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh Elbow
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
MàuGói Bạc
Tuân thủROHS, RAEE / WEEE
Kiểu kết nốiĐẩy vừa vặn
Vật liệu đệmBuna n
Max. Sức ép250 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7412200000

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Collet thép không gỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 88130-02 Union Elbow Brass Push-fit 1/8 Inch Pk5 | AG2NMC 31TT74 88130-021 / 8 "5€46.78
PHỤ KIỆN ALPHA 88130-53 Union Elbow Brass Push-fit 5/32 Inch Pk5 | AG2NMD 31TT75 88130-535 / 32 "5€43.26
PHỤ KIỆN ALPHA 88130-05 Union Elbow Brass Push-fit 5/16 Inch Pk5 | AG2NMF 31TT77 88130-055 / 16 "5€48.31
PHỤ KIỆN ALPHA 88130-06 Union Elbow Brass Push-fit 3/8 Inch Pk5 | AG2NMG 31TT78 88130-063 / 8 "5€67.71
PHỤ KIỆN ALPHA 88130-08 Union Elbow Brass Push-fit 1/2 Inch Pk3 | AG2NMH 31TT79 88130-081 / 2 "3€50.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 88130-04 Union Elbow Brass Đẩy phù hợp 1/4 inch Pk5
€49.30 /đóng gói