vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 50215N-6-M5-PK5 Ống Tee nhánh xoay x Bspp 6x5mm Pk5 | AB4CEV 1WVA2

ALPHA FITTINGS Ống Tee Nhánh xoay 50215N-6-M5-PK5 x Bspp 6x5mm Pk5

Trong kho
Khoản mục: AB4CEV phần: 50215N-6-M5-PK5Tham chiếu chéo: 1WVA2
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
€96.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun nhánh xoay
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiỐng x BSPP
Vật liệu đệmCao su
Kích thước hex8mm
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống5mm
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200045
Quốc giaIT

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Hệ thống chủ đề chung tương thích với chủ đề Inch và Metric

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1/2-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 10mm - Gói 3 | AB4CDZ 1WUY1 50210N-10-1/2-PK3Ống x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€80.09
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1/4-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 10mm - Gói 3 | AB4CEA 1WUY2 50210N-10-1/4-PK3Ống x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€72.62
ALPHA FITTINGS 50210N-10-3/8-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 10mm - Gói 3 | AB4CEB 1WUY3 50210N-10-3/8-PK3Ống x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€66.37
ALPHA FITTINGS 50210N-12-1/2-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 12mm - Gói 3 | AB4CEC 1WUY4 50210N-12-1/2-PK3Ống x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€86.59
ALPHA FITTINGS 50210N-12-3/8-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 12mm - Gói 3 | AB4CED 1WUY5 50210N-12-3/8-PK3Ống x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€70.98
ALPHA FITTINGS 50210N-14-1/2-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 14mm - Gói 3 | AB4CEE 1WUY6 50210N-14-1/2-PK3Ống x MNPT22.5mm1 / 2 "14mm3€108.70
ALPHA FITTINGS 50210N-14-3/8-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 14mm - Gói 3 | AB4CEF 1WUY7 50210N-14-3/8-PK3Ống x MNPT17mm3 / 8 "14mm3€100.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS Ống Tee Nhánh xoay 50215N-6-M5-PK5 x Bspp 6x5mm Pk5
€96.43 /đóng gói