SALSBURY INDUSTRIES 33351GRY Tủ Locker Đầu Dốc 12 x 18 Màu Xám
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đồ dốc lên trên |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Gỗ nhựa |
Vật chất | Ván dăm |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 6.625 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Hạng mục phụ | Dốc lên trên |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 9403907080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.