SALSBURY INDUSTRIES 33351BLK Tủ Locker Dốc Top 12 x 18 Đen
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đồ dốc lên trên |
Màu | Đen |
Kết thúc | Gỗ nhựa |
Vật chất | Ván dăm |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 6.625 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Hạng mục phụ | Dốc lên trên |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 9403907080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
33351BLU | Màu xanh da trời | 18 " | 6.625 " | - | RFQ
| |
33351CHE | quả anh đào | 18 " | 6.625 " | - | RFQ
| |
33351 XIN LỖI | màu xám | 18 " | 6.625 " | - | RFQ
| |
33351MAH | Gỗ đào hoa tâm | 18 " | 6.625 " | - | RFQ
| |
33351 BẢN ĐỒ | Cây phong | 18 " | 6.625 " | - | RFQ
| |
33352BLK | Đen | 21 " | 7.75 " | - | RFQ
| |
33352BLU | Màu xanh da trời | 21 " | 7.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.