Allpax Ax1820 | Cú đấm vòm, Đường kính 1-7/16 inch, Chiều dài 5.8 inch, 1.3 Lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1820 Vòm đục lỗ, Đường kính 1-7/16 inch, Chiều dài 5.8 inch, 1.3 Lbs | AG8XZD

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1820 Arch Punch, Đường kính 1-7/16 inch, Chiều dài 5.8 inch, 1.3 Lbs

Trong kho
Khoản mục: AG8XZD phần: AX1820

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€85.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccú đấm vòm
Lớp phủ hoàn thiệnOxit đen
đường kính1 7 / 17 "
Kết thúcOxit đen
Chiều cao2.1 "
Bao gồm1 Cú đấm vòm 7/16"
Chiều dài5.8 "
Vật chấtThép giả
Không miếng nào1
Số lượng các mảnh1
UPC690773027986
Chiều rộng2.4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phủ oxit đen; Kích thước đóng dấu trên mỗi cú đấm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKhông miếng nàoLớp phủ hoàn thiệnChiều caoChiều dàiGiá cả
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX Cú đấm vòm AX1800, Chiều rộng 1.07 inch, Đường kính 3/16 inch, 0.4 Lbs | AG8XYG AX18003 / 16 "--0.6 "4.8 "€28.33
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1801 Cú đấm vòm, Chiều dài 4.8 inch, 0.4 Lbs, Đường kính 1/4 inch | AG8XYH AX18011 / 4 "--0.6 "4.8 "€28.33
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1802 Cú đấm vòm, Đường kính 5/16 inch, Chiều rộng 1.07 inch, 0.4 Lbs | AG8XYJ AX18025 / 16 "--0.7 "4.85 "€29.17
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1803 Cú đấm vòm, Chiều rộng 1.08 inch, Đường kính 3/8 inch, 0.4 Lbs | AG8XYK AX18033 / 8 "--0.6 "4.8 "€29.17
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1804 Cú đấm vòm, Chiều dài 4.8 inch, Đường kính 7/16 inch, 0.4 Lbs | AG8XYL AX18047 / 16 "--0.6 "4.8 "€30.30
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1805 Cú đấm vòm, Đường kính 1/2 inch, Chiều dài 4.9 inch, 0.4 Lbs | AG8XYM AX18051 / 2 "--0.9 "4.9 "€31.08
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1806 Cú đấm vòm, Đường kính 9/16 inch, Chiều dài 4.8 inch, 0.4 Lbs | AG8XYN AX18069 / 16 "--0.9 "4.8 "€41.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1820 Arch Punch, Đường kính 1-7/16 inch, Chiều dài 5.8 inch, 1.3 Lbs
€85.94 /đơn vị