ALLEGRO SAFETY Máy thổi nhựa DC hướng trục 9556, 12V, đường kính 16 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Chiều dài dây | 15 ft. |
Vẽ hiện tại | 36A |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl, Polyester |
Chất liệu quạt | Thủy tinh Polypropylene gia cố |
Kết thúc | Neoprene tráng |
Cầu chì Amps | 60A |
Chiều cao | 22 1 / 2 " |
HP | 1/2 mã lực |
Chiều dài | 20 " |
Vật chất | polyethylene |
Vật liệu xây dựng | polyethylene |
Số lượng Blades | 6 |
Loại phích cắm | PCE |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9556-15.pdf |
RPM | 1750 RPM |
Nhiệt độ. Sức cản | 250 độ. F |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 22 1 / 2 " |
Mã HS | 8414519090 |
Quốc gia | 0 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá | Chiều dài dây | Vẽ hiện tại | Kết thúc nướng | Chiều cao | HP | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18 ga. | 15 ft. | 22A | Thép/Mạ Chrome | 15 " | 1/4 mã lực | 14 " | Thép | €765.35 | ||
9529 | 16 ga. | - | 22A | - | 16 " | 1/4 mã lực | 15 1 / 2 " | Thép | €1,009.15 | ||
9553 | - | 20 ft. | 9A | - | 22 1 / 2 " | 1 hp | 20 " | polyethylene | €1,013.15 | ||
9515-DC | - | 15 ft. | 39A | Mạ kẽm | - | 1/2 mã lực | - | - | €2,008.75 | RFQ
| |
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,521.70 | RFQ
| |
9539-16ĐC | - | 15 ft. | 39A | - | 22 " | 1/2 mã lực | 20 " | polyethylene | €1,571.37 | RFQ
| |
9539-16EX | - | 25 ft. | 9.6/ 4.6-4.8A | - | 22 " | 3/4 mã lực | 20 " | polyethylene | €2,250.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.