ALLEGRO SAFETY Máy thổi kim loại tiêu chuẩn DC hướng trục 9515-DC, 12V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Chiều cao quạt gió | 19 " |
Chiều dài máy thổi | 18 " |
Chiều rộng quạt gió | 18 " |
Màu | trái cam |
Chiều dài dây | 15 ft. |
Vẽ hiện tại | 39A |
kết thúc ống dẫn | PVC tráng |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl, Polyester |
Chất liệu quạt | Thủy tinh Polypropylene gia cố |
Kết thúc | Sơn bột Epoxy |
Tốc độ dòng chảy Một 90 độ. bẻ cong | 1981 CFM |
Tốc độ dòng chảy Hai 90 độ. bẻ cong | 1762 CFM |
Chất liệu chân | Cao su |
Cầu chì Amps | 60A |
Kết thúc nướng | Mạ kẽm |
HP | 1/2 mã lực |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 2929 CFM |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Dòng chảy tối đa trong không khí tự do | 2929 CFM |
Số chân | 4 |
Số lượng Blades | 6 |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9515-dc.pdf |
RPM | 1750 RPM |
Bề mặt | Ply đơn |
điện áp | 12V DC |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá | Chiều dài dây | Vẽ hiện tại | Kết thúc nướng | Chiều cao | HP | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18 ga. | 15 ft. | 22A | Thép/Mạ Chrome | 15 " | 1/4 mã lực | 14 " | Thép | €765.35 | ||
9529 | 16 ga. | - | 22A | - | 16 " | 1/4 mã lực | 15 1 / 2 " | Thép | €1,009.15 | ||
9553 | - | 20 ft. | 9A | - | 22 1 / 2 " | 1 hp | 20 " | polyethylene | €1,013.15 | ||
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,521.70 | RFQ
| |
9539-16ĐC | - | 15 ft. | 39A | - | 22 " | 1/2 mã lực | 20 " | polyethylene | €1,571.37 | RFQ
| |
9539-16EX | - | 25 ft. | 9.6/ 4.6-4.8A | - | 22 " | 3/4 mã lực | 20 " | polyethylene | €2,250.63 | RFQ
| |
9556 | - | 15 ft. | 36A | - | 22 1 / 2 " | 1/2 mã lực | 20 " | polyethylene | €1,728.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.