Máy thổi nhựa công nghiệp chống cháy nổ hướng trục Allegro 9539-16EX, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Chiều dài dây | 25 ft. |
Vẽ hiện tại | 9.6/ 4.6-4.8A |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl, Polyester |
Chất liệu quạt | Thủy tinh Polypropylene gia cố |
Kết thúc | Neoprene tráng |
Chiều cao | 22 " |
HP | 3/4 mã lực |
Chiều dài | 20 " |
Vật chất | polyethylene |
Vật liệu xây dựng | polyethylene |
Số lượng Blades | 3 |
Loại phích cắm | PCE |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9539-16ex.pdf |
RPM | 3450 RPM |
Nhiệt độ. Sức cản | 250 độ. F |
điện áp | Điện áp xoay chiều 115/ 208-230V |
Chiều rộng | 21 " |
Mã HS | 8414519090 |
Quốc gia | 0 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá | Chiều dài dây | Vẽ hiện tại | Kết thúc nướng | Chiều cao | HP | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18 ga. | 15 ft. | 22A | Thép/Mạ Chrome | 15 " | 1/4 mã lực | 14 " | Thép | €765.35 | ||
9529 | 16 ga. | - | 22A | - | 16 " | 1/4 mã lực | 15 1 / 2 " | Thép | €1,009.15 | ||
9553 | - | 20 ft. | 9A | - | 22 1 / 2 " | 1 hp | 20 " | polyethylene | €1,100.78 | ||
9515-DC | - | 15 ft. | 39A | Mạ kẽm | - | 1/2 mã lực | - | - | €2,008.75 | RFQ
| |
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,521.70 | RFQ
| |
9539-16ĐC | - | 15 ft. | 39A | - | 22 " | 1/2 mã lực | 20 " | polyethylene | €1,571.37 | RFQ
| |
9556 | - | 15 ft. | 36A | - | 22 1 / 2 " | 1/2 mã lực | 20 " | polyethylene | €1,728.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.