Allegro 9101-25cb | Ống dẫn khí áp suất cao, Kích thước 25 feet, 185 Psi, Màu xanh lam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống dẫn khí áp suất cao ALLEGRO AN TOÀN 9101-25CB, Kích thước 25 feet, 185 PSI, Màu xanh lam | AG8FDV

ALLEGRO SAFETY 9101-25CB Ống dẫn khí áp suất cao, Kích thước 25 feet, 185 PSI, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AG8FDV phần: 9101-25CB
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
€295.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn khí áp suất cao
MàuMàu xanh da trời
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài25 ft.
Vật chấtpolyvinyl
Max. Sức ép185 psi
Bên ngoài Dia.19 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ. đến 150 độ. NS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiVật chấtGiá cả
ALLEGRO AN TOÀN 9101-25B Ống dẫn khí áp suất cao Kích thước 25 feet | AB7KQA 23UA42 9101-25B-25 ft.Polyester bện tăng cường€185.44
Ống dẫn khí áp suất cao ALLEGRO AN TOÀN 9101-25, Kích thước 25 feet | AG8FDU 9101-25Đen25 ft.Polyvinyl Clorua€219.55
RFQ
Ống dẫn khí áp suất cao ALLEGRO AN TOÀN 9101-50, Kích thước 50 feet | AG8FDW 9101-50Đen50 ft.Polyvinyl Clorua€286.17
RFQ
Ống dẫn khí áp suất cao ALLEGRO AN TOÀN 9101-50CB, Kích thước 50 feet, 185 PSI, Màu xanh lam | AG8FDX 9101-50CBĐen50 ft.polyvinyl€463.53
Ống dẫn khí áp suất cao ALLEGRO AN TOÀN 9101-100, Kích thước 100 feet | AG8FDY 9101-100Đen100 ft.Polyvinyl Clorua€482.62
RFQ
ALLEGRO AN TOÀN 9101-100CB Ống dẫn khí áp suất cao, Kích thước 100 feet, 185 PSI, Màu xanh lam | AG8FDZ 9101-100CBMàu xanh da trời100 ft.polyvinyl€794.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9101-25CB Ống dẫn khí áp suất cao, Kích thước 25 feet, 185 PSI, Màu xanh lam
€295.72 /đơn vị