ALLEGRO SAFETY 9101-25 Ống hàng không áp suất cao, Kích thước 25 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống dẫn khí áp suất cao |
Màu | Đen |
Xếp hạng Durometer | 80 bờ A |
Kích thước phù hợp | 1 / 4 " |
Bên trong Dia. | 3 / 8 " |
Chiều dài | 25 ft. |
Vật chất | Polyvinyl Clorua |
Max. Sức ép | 185 psi |
Bên ngoài Dia. | 19 / 32 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 độ. đến 150 độ. NS |
Mã HS | 3917210000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
9101-25B | - | 25 ft. | Polyester bện tăng cường | €185.44 | ||
9101-25CB | Màu xanh da trời | 25 ft. | polyvinyl | €295.72 | ||
9101-50 | Đen | 50 ft. | Polyvinyl Clorua | €286.17 | RFQ
| |
9101-50CB | Đen | 50 ft. | polyvinyl | €463.53 | ||
9101-100 | Đen | 100 ft. | Polyvinyl Clorua | €482.62 | RFQ
| |
9101-100CB | Màu xanh da trời | 100 ft. | polyvinyl | €794.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.