Albion 930ca05201sbg | Bánh xe xoay có phanh 1000 Lb Đường kính 5 inch | 33h672 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe tấm xoay ALBION 930CA05201SBG có phanh Đường kính 1000 inch 5 Lb | AC6DWC 33H672

ALBION Bánh xe tấm xoay 930CA05201SBG có phanh Đường kính 1000 Lb 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6DWC phần: 930CA05201SBGTham chiếu chéo: 33H672
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
€66.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhBên
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay có phanh
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeGang thep
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiGang thep
Đồng hồ đo độ cứngBrinell 145
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungChromate kẽm vàng
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng1000 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể6.5 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếMfr. Số CA0520112G
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 800 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xeGang thep
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.47
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8716900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Không đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểGiá cả
Bánh xe tấm xoay ALBION 01RR02X41SBG có phanh Đường kính 100 Lb 2-1/2 inch | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Bên0 đến 299 lb.100 lb5 / 16 "Không1-3 / 4 x 3 "3.187 "€1.85
ALBION 01RN02041S003G Bánh xe tấm xoay có phanh 150 Lb Đường kính 2 inch | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Bên0 đến 299 lb.150 lb1 / 4 "Không15/16 x 2-1/8"2.5 "€11.62
ALBION 02RR04151S001GN Bánh xe tấm xoay có phanh 200 Lb Đường kính 4 inch | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Dây đeo Over-The-Wheel0 đến 299 lb.200 lb5 / 16 "Không2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€32.13
Bánh xe tấm xoay ALBION DCRR04052S002G có phanh Đường kính 200 inch 4 Lb | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Dây đeo Over-The-Wheel0 đến 299 lb.200 lb5 / 16 "Không2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
Bánh xe tấm xoay ALBION DCIB06052S001G có phanh Đường kính 400 inch 6 Lb | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Dây đeo Over-The-Wheel300 đến 999 lb.400 lb5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€19.58
ALBION 02RR04028SFPQG Bánh xe tấm xoay có phanh 200 Lb Đường kính 4 inch | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3 x 3 "Dây đeo Over-The-Wheel0 đến 299 lb.200 lb5 / 16 "Không2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€29.96
ALBION 02TM06101SFPQGN Bánh xe tấm xoay có phanh 450 Lb Đường kính 6 inch | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "Dây đeo Over-The-Wheel300 đến 999 lb.450 lb5 / 16 "Không2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€41.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION Bánh xe tấm xoay 930CA05201SBG có phanh Đường kính 1000 Lb 5 inch
€66.83 /đơn vị