ALBION Bánh xe tấm xoay DCRR04052S002G có phanh Đường kính 200 Lb 4 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe xoay |
Loại phanh | Dây đeo Over-The-Wheel |
Phanh Caster Bao gồm | Có |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 0 đến 299 lb. |
Nhóm sản phẩm Caster | Bánh xe xoay có phanh |
Caster Temp. Phạm vi có sẵn | Có |
Loại bánh xe | Xoay |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Hình dạng bánh xe | Tiêu chuẩn |
Màu cốt lõi | Đen |
Vật liệu cốt lõi | Cao su |
Đồng hồ đo độ cứng | 80 bờ A |
Khách hàng tiềm năng mở rộng | Không |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép |
Mô hình lỗ | A |
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | 1-3 / 4 x 3 " |
Tải Xếp hạng | 200 lb |
Loại khóa | Không có khóa bao gồm |
Gắn Bolt Dia. | 5 / 16 " |
Không đánh dấu | Không |
Số lượng bánh xe | 1 |
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | 2-3/8 x 3-3/8" |
Chiều cao tổng thể | 5.125 " |
Kích thước tấm | 3-1/8 x 4-1/8" |
Độ dày tấm | 0.149 " |
Loại đế | A |
Đường đua | Bóng đôi |
Bánh xe thay thế | RR0405206G |
Bán kính xoay | 0" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 180 độ F |
Vòng bi bánh xe | Delrin (R) |
Màu bánh xe | Đen |
Đường kính bánh xe | 4" |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.14 |
Mã HS | 8716900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | Loại phanh | Dải đánh giá tải trọng Caster | Tải Xếp hạng | Gắn Bolt Dia. | Không đánh dấu | Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01RR02X41SBG | 1-3 / 4 x 3 " | Bên | 0 đến 299 lb. | 100 lb | 5 / 16 " | Không | 1-3 / 4 x 3 " | 3.187 " | €1.85 | ||
01RN02041S003G | 15/16 x 2-1/8" | Bên | 0 đến 299 lb. | 150 lb | 1 / 4 " | Không | 15/16 x 2-1/8" | 2.5 " | €11.62 | ||
02RR04151S001GN | 1-3 / 4 x 3 " | Dây đeo Over-The-Wheel | 0 đến 299 lb. | 200 lb | 5 / 16 " | Không | 2-3/8 x 3-3/8" | 5.187 " | €32.13 | ||
DCIB06052S001G | 1-3 / 4 x 3 " | Dây đeo Over-The-Wheel | 300 đến 999 lb. | 400 lb | 5 / 16 " | Có | 2-3/8 x 3-3/8" | 7.375 " | €19.58 | ||
02RR04028SFPQG | 3 x 3 " | Dây đeo Over-The-Wheel | 0 đến 299 lb. | 200 lb | 5 / 16 " | Không | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.187 " | €29.96 | ||
02TM06101SFPQGN | 3 x 3 " | Dây đeo Over-The-Wheel | 300 đến 999 lb. | 450 lb | 5 / 16 " | Không | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.375 " | €41.97 | ||
DCIB04028S001G | 3 x 3 " | Dây đeo Over-The-Wheel | 300 đến 999 lb. | 300 lb | 5 / 16 " | Có | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.125 " | €21.12 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.