AKRO-MILS AS127936462B Bin Shelving Solid, 36 Inch Width, 12 Inch Depth, 60 Bins, Blue
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kệ |
Màu thùng | Blue / Orange |
Độ sâu thùng rác | 11 5 / 8 " |
Chiều cao thùng rác | 4" |
Loại thùng | chỉ số |
Chiều rộng thùng rác | 6 3 / 4 " |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 12 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 79 " |
Tải trọng | 3000 lb |
Vật chất | 22 Đo thép |
Số lượng kệ | 13 |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 79 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 60 |
UPC | 032903013672 |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 54 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu thùng | Chiều cao thùng rác | Độ sâu thùng rác | Chiều rộng thùng rác | Tải trọng | Số lượng kệ | Tổng số thùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS127936442B | Blue / Orange | - | - | - | - | 13 | 96 | €2,134.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.