Akro-mils 33166sclar | Hộp chia ngăn, Chiều dài 16-1/2 inch, Chiều rộng 10-7/8 inch, Chiều cao 6 inch, Trong suốt | 40k430 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp chia AKRO-MILS 33166SCLAR, Dài 16-1/2 Inch, Rộng 10-7/8 Inch, Cao 6 Inch, Trong suốt | AD3NPR 40K430

AKRO-MILS Hộp chia 33166SCLAR, Chiều dài 16-1 / 2 inch, Chiều rộng 10-7 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Rõ ràng

Trong kho
Mặt hàng: AD3NPR phần: 33166SCLARTham chiếu chéo: 40K430
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
€27.76 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 504
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp phân cách
MàuTrong sáng
Màu dải phân cáchĐen
Kết thúcCó gân
Chiều cao10 "đến 12" 6 "đến 8"
Chiều cao bên trong5 9 / 16 "
Chiều dài bên trong14 7 / 8 "
Chiều rộng bên trong14 7 / 8 "
Chiều dài16 "thành 18"
Tải trọng35 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài7
Số khe của dải phân cách Ngắn11
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài16 1 / 2 "
Chiều rộng bên ngoài10 7 / 8 "
gói Số lượng504
UPC032903015065
Khối lượng0.44 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.44 cu. ft.
Chiều rộng10 "thành 12"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)30.18
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 41166, 42166, 33061, 35010
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuChiều rộng bên tronggói Số lượngGiá cả
    Hộp chia AKRO-MILS 33166BLUE, Dài 16-1/2 Inch, Rộng 10-7/8 Inch, Cao 6 Inch, Xanh lam | AC3DYK 2RV39 33166XANH DƯƠNGMàu xanh da trời9 5 / 16 "8€27.76
    Hộp chia AKRO-MILS 33166RED, Dài 16-1/2 Inch, Rộng 10-7/8 Inch, Cao 6 Inch, Đỏ | AC3DYL 2RV40 33166REDđỏ9 5 / 16 "8€27.76
    Hộp chia AKRO-MILS 33166GREY, Chiều dài 16-1/2 inch, Chiều rộng 10-7/8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xám | AD9ZNR 4W026 33166XÁMmàu xám9 5 / 16 "8€27.76

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Hộp chia 33166SCLAR, Chiều dài 16-1 / 2 inch, Chiều rộng 10-7 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Rõ ràng
    €27.76 /đơn vị