AKRO-MILS Bộ chia 42166, 15 21/64 inch x 5 1/2 inch x 1/8 inch, Màu đen, Polyme cấp công nghiệp
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải phân cách dài |
Màu | Đen |
Hướng dải phân cách | Trước ra sau |
Chiều cao tổng thể | 5 1 / 2 " |
Chiều dài tổng thể | 15 21 / 64 " |
bề dầy | 1 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.47 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
42168 | 7 31 / 64 " | 15 1 / 4 " | 6 | €39.86 | ||
42105 | 4 1 / 2 " | 9 9 / 16 " | 6 | €16.00 | RFQ
| |
42164 | 3 1 / 2 " | 15 21 / 64 " | 6 | €39.89 | RFQ
| |
42223 | 2 17 / 64 " | 20 45 / 64 " | 6 | €31.08 | RFQ
| |
42224 | 3 13 / 32 " | 20 1 / 2 " | 6 | €36.32 | RFQ
| |
42226 | 5 13 / 32 " | 20 1 / 2 " | 6 | €46.79 | RFQ
| |
42228 | 7 3 / 16 " | 20 19 / 64 " | 6 | €59.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.