Akro-mils 35010 | Giá đỡ nhãn, Chiều dài 5-3/4 inch, Chiều rộng 4-3/4 inch, Gói 6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ nhãn AKRO-MILS 35010, Chiều dài 5-3/4 inch, Chiều rộng 4-3/4 inch, Gói 6 | AC9NTG 3HRX5

AKRO-MILS Giá đỡ nhãn 35010, Chiều dài 5-3 / 4 inch, Chiều rộng 4-3 / 4 inch, Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AC9NTG phần: 35010Tham chiếu chéo: 3HRX5
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
€34.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChủ nhãn
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyme cấp công nghiệp
Chiều cao bên ngoài1 / 8 "
Chiều dài bên ngoài5 3 / 4 "
Chiều rộng bên ngoài4 3 / 4 "
UPC032903350104

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.15
Chiều rộng tàu (cm)14.61
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Giá đỡ nhãn Akro-Mils 35010 bảo vệ nhãn khỏi bị hư hại và bụi bẩn, đồng thời cung cấp một cách dễ dàng để sắp xếp ngăn nắp các thùng.

Tính năng, đặc điểm:

  • Giá đỡ nhãn Akro-Mils 35010 có thể giữ nhãn có kích thước lên tới 5 x 3-3/4 inch.
  • Nó được làm bằng polyme cấp công nghiệp để chống vỡ hoặc nứt.
  • Nó có màu trong suốt, rõ ràng để dễ đọc nhãn, cũng như cho phép theo dõi bộ phận và quét mã vạch.
  • Nó có sẵn trong các gói 6.

Phụ kiện tương thích:

  • Akro-Mils Cọc cổ & chồng 60 lb & Tổng số 90 lb: Những hộp đựng bằng nhựa tuân thủ FDA này có thể chứa những người giữ nhãn của thương hiệu. Chúng lý tưởng cho các ứng dụng lưu trữ, làm việc trong quá trình, nhà để xe, vận chuyển và chuyển hàng.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ISO 9001

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Những người giữ nhãn này được gắn vào thùng chứa như thế nào?

A. Những người giữ nhãn bằng nhựa này có thể dễ dàng kẹp vào miệng của bánh mì ở bất kỳ mặt nào, có hoặc không có nắp ở vị trí.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtpkg. Số lượngGiá cả
Giá đỡ nhãn AKRO-MILS 29306, Giá đỡ dây, Trong suốt, Gói 25 | AH6ZZL 36MY25 29306Polymer cấp công nghiệp25€103.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS Giá đỡ nhãn 35010, Chiều dài 5-3 / 4 inch, Chiều rộng 4-3 / 4 inch, Gói 6
€34.62 /đóng gói