AKRO-MILS Giá đỡ sàn có mái che 30651240SC, Chiều dài 17 inch, Chiều cao 75-1 / 8 inch, Màu trong / Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ sàn có mái che |
Loại truy cập | Độc thân Sided |
Màu thùng | Trong sáng |
Độ sâu thùng rác | 14 3 / 4 " |
Chiều cao thùng rác | 7" |
Loại thùng | Stack và Hang |
Chiều rộng thùng rác | 8 1 / 4 " |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 75 1 / 8 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Giá thép và thùng polyme cấp công nghiệp |
Gắn kết | Giá sàn |
Số mặt | 1 |
Độ sâu tổng thể | 17 " |
Chiều cao tổng thể | 75 1 / 8 " |
Chiều rộng tổng thể | 35 3 / 4 " |
Tổng số thùng | 36 |
Chiều rộng | 35 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.35 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Kết thúc | Chiều cao | Chiều rộng | Tải trọng | Vật chất | Số mặt | Độ sâu tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30661 | 36 3 / 16 " | Sơn tĩnh điện | 61 " | 36 " | 500 lb | 16 ga. Thép | 1 | 13 1 / 2 " | €849.29 | ||
30676 | 36 3 / 16 " | Sơn tĩnh điện | 61 " | 36 " | 1000 lb | 16 ga. Thép | 2 | 25 " | €1,513.89 | ||
30651 | 35 3 / 4 " | Sơn tĩnh điện | 75 1 / 8 " | 35 3 / 4 " | 1000 lb | 16 ga. Thép | 1 | 17 " | €1,187.22 | RFQ
| |
30653 | 35 3 / 4 " | Men nướng | 75 1 / 8 " | 18 " | 2000 lb | 16 ga. Thép | 2 | 32 " | €1,565.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.