AKRO-MILS Giá đỡ sàn 30653, Chiều rộng 35-3 / 4 inch, Chiều dài 32 inch, Chiều cao 75-1 / 8 inch, Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ sàn có mái che |
Loại truy cập | Hai mặt |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Men nướng |
Chiều cao | 75 1 / 8 " |
Tải trọng | 2000 lb |
Vật chất | 16 ga. Thép |
Gắn kết | Giá sàn |
Số mặt | 2 |
Độ sâu tổng thể | 32 " |
Chiều cao tổng thể | 75 1 / 8 " |
Chiều rộng tổng thể | 35 3 / 4 " |
Chiều rộng | 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 81.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 83.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.35 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
A. Giá sàn có mái che Akro-Mils 30653 có thể treo 288 thùng Akro-Mils 30210 và 24 thùng treo & xếp Akro-Mils 30320.
A. Giá sàn có lá sách Akro-Mils 30653 có thể xử lý tải trọng lên đến 2000 lb.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Kết thúc | Chiều cao | Chiều rộng | Tải trọng | Vật chất | Số mặt | Độ sâu tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30661 | 36 3 / 16 " | Sơn tĩnh điện | 61 " | 36 " | 500 lb | 16 ga. Thép | 1 | 13 1 / 2 " | €849.29 | ||
30676 | 36 3 / 16 " | Sơn tĩnh điện | 61 " | 36 " | 1000 lb | 16 ga. Thép | 2 | 25 " | €1,513.89 | ||
30651 | 35 3 / 4 " | Sơn tĩnh điện | 75 1 / 8 " | 35 3 / 4 " | 1000 lb | 16 ga. Thép | 1 | 17 " | €1,187.22 | RFQ
| |
30651240SC | 35 3 / 4 " | Sơn tĩnh điện | 75 1 / 8 " | 35 3 / 4 " | 1000 lb | Giá thép và thùng polyme cấp công nghiệp | 1 | 17 " | €2,099.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.