Akro-mils 30234blue | Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 Inch, Chiều rộng 5-1/2 Inch, Chiều cao 5 Inch, Màu xanh lam | 4tj76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30234BLUE, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam | AD9LNC 4TJ76

AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30234BLUE, Chiều dài 14-3 / 4 inch, Chiều rộng 5-1 / 2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AD9LNC phần: 30234BLUETham chiếu chéo: 4TJ76
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
€20.37 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao5 "thành 6"
Chiều dài đáy bên trong12 13 / 16 "
Chiều cao bên trong4 3 / 4 "
Chiều dài bên trong14 1 / 16 "
Chiều rộng bên trong4 3 / 8 "
Chiều dài14 "thành 16"
Tải trọng50 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài1
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài14 3 / 4 "
Chiều rộng bên ngoài5 1 / 2 "
gói Số lượng12
UPC032903252187
Chiều rộng5 "thành 6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)40.01
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30148, 40234, 29302
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    AKRO-MILS 30234STONE Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Đá | AB3MWE 1UGN4 30234 ĐIỆN THOẠIĐá12€20.37
    AKRO-MILS 30234GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZL 2RV68 30234màu xanh lá12€20.37
    AKRO-MILS 30234BLACK Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đen | AC9NTN 3HRY2 XUẤT KHẨUĐen12€20.37
    AKRO-MILS 30234SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Trong suốt | AD8GRD 4KER8 30234SẠCHTrong sáng12€20.37
    AKRO-MILS 30234RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đỏ | AD9LND 4TJ77 30234REDđỏ12€20.37
    AKRO-MILS 30234YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu vàng | AD9LNE 4TJ78 30234YELLOMàu vàng12€20.37

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30234BLUE, Chiều dài 14-3 / 4 inch, Chiều rộng 5-1 / 2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam
    €20.37 /đơn vị