A B Đường kính bánh xe: 6" , Chất liệu bánh xe: polyurethane , Loại bánh xe: (2) Cứng nhắc (1) Xoay , Chiều rộng bánh xe: 2" , Màu sắc: Gói Bạc , Vật liệu bánh trước: polyurethane , Chiều rộng bánh trước: 2" , Chiều dài móc may: 19 1 / 2 " , Chiều cao giỏ treo: 5" , Chiều dài giỏ treo: 8 7 / 16 " , Chiều rộng giỏ treo: 19 3 / 4 " , Dung tải: 550 lbs. , Vật liệu: Nhôm , Có thể lồng được: Có , Độ dài lồng nhau đã thêm: 11 1 / 4 " , Số kệ: 1 , Số lượng bánh: 3 , Chiều rộng mặt sau của nền tảng: 19 3 / 4 " , Chiều rộng mặt trước của nền tảng: 15 1 / 16 " , Chiều dài nền tảng: 24 1 / 2 " , Vật liệu bánh sau: polyurethane , Chiều rộng bánh sau: 2" , Chiều cao lưng sàn nghiêng: 7 7 / 16 " , Chiều cao mặt trước sàn nghiêng: 13 3 / 4 " , Chiều rộng: 26 "