Akro-mils 30234 | Thùng treo/xếp chồng, Dài 14-3/4 Inch, Rộng 5-1/2 Inch, Cao 5 Inch, Đá | 1ugn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 30234STONE Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Đá | AB3MWE 1UGN4

AKRO-MILS 30234STONE Thùng treo / Xếp chồng, Chiều dài 14-3 / 4 inch, Chiều rộng 5-1 / 2 inch, Chiều cao 5 inch, Đá

Trong kho
Khoản mục: AB3MWE phần: 30234STONETham chiếu chéo: 1UGN4
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
€20.37 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuĐá
Chiều cao5 "thành 6"
Chiều dài đáy bên trong12 13 / 16 "
Chiều cao bên trong4 3 / 4 "
Chiều dài bên trong14 1 / 16 "
Chiều rộng bên trong4 3 / 8 "
Chiều dài14 "thành 16"
Tải trọng50 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài1
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài14 3 / 4 "
Chiều rộng bên ngoài5 1 / 2 "
gói Số lượng12
UPC032903242102
Chiều rộng5 "thành 6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)40.01
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 29302, 30148, 40234
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    AKRO-MILS 30234GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZL 2RV68 30234màu xanh lá12€20.37
    AKRO-MILS 30234BLACK Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đen | AC9NTN 3HRY2 XUẤT KHẨUĐen12€20.37
    AKRO-MILS 30234SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Trong suốt | AD8GRD 4KER8 30234SẠCHTrong sáng12€20.37
    Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30234BLUE, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam | AD9LNC 4TJ76 30234XANH DƯƠNGMàu xanh da trời12€20.37
    AKRO-MILS 30234RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đỏ | AD9LND 4TJ77 30234REDđỏ12€20.37
    AKRO-MILS 30234YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu vàng | AD9LNE 4TJ78 30234YELLOMàu vàng12€20.37

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS 30234STONE Thùng treo / Xếp chồng, Chiều dài 14-3 / 4 inch, Chiều rộng 5-1 / 2 inch, Chiều cao 5 inch, Đá
    €20.37 /đơn vị