Akro-mils 30230esd | Thùng dẫn điện Esd, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đen | 5zk99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng dẫn điện AKRO-MILS 30230ESD Esd, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đen | AE7MXP 5ZK99

AKRO-MILS Thùng dẫn điện Esd 30230ESD, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 5-1 / 2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE7MXP phần: 30230ESDTham chiếu chéo: 5ZK99
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
€45.50 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng dẫn điện ESD
MàuĐen
Chiều cao5 "thành 6"
Chiều cao bên trong4 3 / 4 "
Chiều dài bên trong10 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong4 3 / 8 "
Chiều dài10 "thành 12"
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài10 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài5 1 / 2 "
gói Số lượng12
Phong cáchTiêu tán
Điện trở bề mặt106 - 108 Ohms / sq.
UPC032903703924
Cân nặng có khả năng30 lbs.
Chiều rộng5 "thành 6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.16
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30231 SỮA, 40230, 41230, 29302, 30148
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bên ngoàiChiều caoChiều cao bên tronggói Số lượngCân nặng có khả năngChiều rộngChiều dài bên trongChiều rộng bên trongGiá cả
    Thùng dẫn điện AKRO-MILS 30210ESD Esd, Chiều dài 5-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu đen | AE7MXM 5ZK97 30210ESD4 1 / 8 "3 "thành 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "thành 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "€14.52
    Thùng dẫn điện AKRO-MILS 30220ESD Esd, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu đen | AE7MXN 5ZK98 30220ESD4 1 / 8 "3 "thành 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "thành 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€19.74
    Thùng dẫn điện AKRO-MILS 30235ESD Esd, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đen | AE7NAB 5ZL01 30235ESD11 "5 "thành 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "thành 12"10 1 / 4 "10 "€79.68
    Thùng dẫn điện AKRO-MILS 30240ESD Esd, Chiều dài 14-3/4 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều cao 7 inch, Màu đen | AE7NAC 5ZL02 30240ESD8 1 / 4 "6 "thành 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "thành 10"14 "6 9 / 16 "€119.37

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng dẫn điện Esd 30230ESD, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 5-1 / 2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đen
    €45.50 /đơn vị