Akro-mils 30220red | Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 3 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều dài 7-3/8 inch, Màu đỏ | 2w073 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 30220RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 3 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều dài 7-3/8 inch, Màu đỏ | AC3TKN 2W073

AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30220RED, Chiều cao 3 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều dài 7-3 / 8 inch, Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC3TKN phần: 30220REDTham chiếu chéo: 2W073
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
€4.82 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 24
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
Màuđỏ
Chiều cao3 "thành 4"
Chiều dài đáy bên trong6"
Chiều cao bên trong2 13 / 16 "
Chiều dài bên trong6 3 / 4 "
Chiều rộng bên trong3 7 / 16 "
Chiều dài6 "thành 8"
Tải trọng10 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài1
Chiều cao bên ngoài3"
Chiều dài bên ngoài7 3 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
gói Số lượng24
UPC032903022025
Chiều rộng4 "thành 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)21.27
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30221 SỮA, 30148, 29301, 40220
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    AKRO-MILS 30220STONE Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Đá | AB3MWB 1UGN1 30220 ĐIỆN THOẠIĐá24€4.82
    AKRO-MILS 30220GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZJ 2RV66 30220màu xanh lá24€4.82
    Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30220BLUE, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu xanh lam | AC3TRP 2W777 30220XANH DƯƠNGMàu xanh da trời24€4.82
    AKRO-MILS 30220BLACK Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu đen | AC9NTK 3HRX8 XUẤT KHẨUĐen24€4.82
    AKRO-MILS 30220SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Trong suốt | AD8GQY 4KER3 30220SẠCHTrong sáng24€4.67
    AKRO-MILS 30220YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều cao 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu vàng | AE6ZFC 5W870 30220YELLOMàu vàng24€4.82

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30220RED, Chiều cao 3 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều dài 7-3 / 8 inch, Màu đỏ
    €4.82 /đơn vị