Akro-mils 30220blue | Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu xanh lam | 2w777 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30220BLUE, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu xanh lam | AC3TRP 2W777

AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30220BLUE, Chiều dài 7-3 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AC3TRP phần: 30220BLUETham chiếu chéo: 2W777
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
€4.82 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 24
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao3 "thành 4"
Chiều dài đáy bên trong6"
Chiều cao bên trong2 13 / 16 "
Chiều dài bên trong6 3 / 4 "
Chiều rộng bên trong3 7 / 16 "
Chiều dài6 "thành 8"
Tải trọng10 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài1
Chiều cao bên ngoài3"
Chiều dài bên ngoài7 3 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
gói Số lượng24
UPC032903022018
Chiều rộng4 "thành 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)21.27
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Thùng lưu trữ bằng nhựa Akro-Mils 30220BLUE nhằm mục đích kiểm soát hàng tồn kho, rút ​​ngắn thời gian lắp ráp và giảm xử lý bộ phận. Nó xếp chồng lên nhau một cách an toàn trên các thiết bị tương tự, đặt trên giá và treo trên giá đỡ, bảng điều khiển, đường ray và xe đẩy.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ phận ngăn chống trượt của thiết bị với các đường gân bên được gia cố ngăn các thùng xếp chồng lên nhau và lan rộng khi xếp chồng lên nhau.
  • Nó đi kèm với một móc treo có chiều rộng đầy đủ để hỗ trợ thùng trên các hệ thống treo.
  • Nó có mặt trước phễu cong ở đáy để dễ dàng lấy các bộ phận nhỏ.
  • Thiết bị này có một khu vực nhãn phía trước lớn cho phép dễ dàng mã hóa và quét.
  • Gờ xếp chồng cực rộng của nó mang lại sự ổn định, tiết kiệm không gian và chống tràn.

Phụ kiện tương thích:

  • Akro-Mils 40220 ngăn: Chúng cho phép tạo ra các kích thước ngăn có thể tùy chỉnh. Chúng có thể được sử dụng để tách đai ốc / vít / bu lông, đồ dùng học tập và văn phòng cũng như các phụ kiện thủ công, may vá & nghệ thuật.
  • Akro-Mils 30221CRY Nắp: Thiết kế nguyên khối nhanh chóng khớp vào các lỗ đúc sẵn trong thùng Akro-Mils 30220 để dễ dàng lắp ráp. Họ giữ cho nội dung không có bụi và được bảo vệ.
  • Akro Mil 29301 Chủ sở hữu thẻ cổ phiếu: Chúng giúp xác định rõ ràng nội dung của thùng. Những ngăn chứa thẻ rõ ràng này dễ dàng nằm gọn trong khe ngăn chứa thẻ hiện có của thùng.
  • Akro Mil 30148 Ray thép treo tường: Các thanh ray thép dài 48 inch này được gắn chắc chắn vào bất kỳ bức tường nào để cho phép treo các thùng Akro-Mils 30220.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Đơn vị này được làm bằng gì?

A. Thùng Akro-Mils 30220BLUE có kết cấu bằng polypropylene chịu lực cao không bị ảnh hưởng bởi axit yếu và kiềm. Nó cũng làm cho thiết bị chống nước, rỉ sét và ăn mòn.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
AKRO-MILS 30220STONE Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Đá | AB3MWB 1UGN1 30220 ĐIỆN THOẠIĐá24€4.82
AKRO-MILS 30220GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZJ 2RV66 30220màu xanh lá24€4.82
AKRO-MILS 30220RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 3 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều dài 7-3/8 inch, Màu đỏ | AC3TKN 2W073 30220REDđỏ24€4.82
AKRO-MILS 30220BLACK Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu đen | AC9NTK 3HRX8 XUẤT KHẨUĐen24€4.82
AKRO-MILS 30220SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Trong suốt | AD8GQY 4KER3 30220SẠCHTrong sáng24€4.67
AKRO-MILS 30220YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều cao 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu vàng | AE6ZFC 5W870 30220YELLOMàu vàng24€4.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30220BLUE, Chiều dài 7-3 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu xanh lam
€4.82 /đơn vị