Akro-mils 30120sclar | Thùng đựng kệ, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Trong suốt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30120SCLAR, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Trong suốt | AD3NQA 40K438

AKRO-MILS Thùng kệ 30120SCLAR, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Rõ ràng

Trong kho
Khoản mục: AD3NQA phần: 30120SCLARTham chiếu chéo: 40K438
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
€7.01 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 24
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuTrong sáng
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong10 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong3"
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng10 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài11 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
gói Số lượng24
UPC032903084733
Khối lượng0.07 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.07 cu. ft.
Chiều rộng4 "thành 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)32.07
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30101, 40410, 30102, 40120, 29300
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30120GREEN, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lá cây | Tổng đài AB3UMR1 30120màu xanh lá€5.34
    Thùng đựng AKRO-MILS 30120RED, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ | AC3TME 2W251 30120REDđỏ€5.34
    Thùng đựng AKRO-MILS 30120BLUE, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lam | AE6ZDV 5W840 30120XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€5.34
    Thùng đựng AKRO-MILS 30120YELLO, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | AE6ZEJ 5W853 30120YELLOMàu vàng€5.34

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30120SCLAR, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Rõ ràng
    €7.01 /đơn vị