Akro-mils 30094blue | Thùng đựng kệ, Chiều dài 23-5/8 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30094BLUE, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 Inch, Xanh lam | AA2EKQ 10F120

AKRO-MILS Thùng kệ 30094BLUE, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AA2EKQ phần: 30094BLUETham chiếu chéo: 10F120
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
€28.13 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều cao bên trong5 15 / 16 "
Chiều dài bên trong21 3 / 4 "
Chiều rộng bên trong5"
Chiều dài22 "thành 24"
Tải trọng35 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài23 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài6 5 / 8 "
gói Số lượng10
UPC032903009309
Khối lượng0.4 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.4 cu. ft.
Chiều rộng6 "thành 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)62.55
Chiều rộng tàu (cm)19.38
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 29301, 40030, 40410
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30094RED, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 Inch, Đỏ | AA2EKN 10F118 30094REDđỏ€28.13
    Thùng đựng AKRO-MILS 30094SCLAR, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 inch, Trong suốt | AD3NQU 40K455 30094SẠCHTrong sáng€26.85

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30094BLUE, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam
    €28.13 /đơn vị