Akro-mils 30094sclar | Thùng đựng kệ, Chiều dài 23-5/8 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Chiều cao 6 inch, Trong suốt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30094SCLAR, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 inch, Trong suốt | AD3NQU 40K455

AKRO-MILS Thùng kệ 30094SCLAR, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Rõ ràng

Trong kho
Mục: AD3NQU phần: 30094SCLARTham chiếu chéo: 40K455
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
€26.85 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuTrong sáng
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều cao bên trong5 15 / 16 "
Chiều dài bên trong21 3 / 4 "
Chiều rộng bên trong5"
Chiều dài22 "thành 24"
Tải trọng35 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài23 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài6 5 / 8 "
gói Số lượng10
UPC032903015126
Khối lượng0.4 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.4 cu. ft.
Chiều rộng6 "thành 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.62
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)62.55
Chiều rộng tàu (cm)19.38
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40410, 40030, 29301
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30094RED, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 Inch, Đỏ | AA2EKN 10F118 30094REDđỏ€28.13
    Thùng đựng AKRO-MILS 30094BLUE, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 Inch, Xanh lam | AA2EKQ 10F120 30094XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€28.13

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30094SCLAR, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Rõ ràng
    €26.85 /đơn vị